COLLIER DE SERRAGE 30 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 18 collier de serrage 30 mm pour professionnels. Vous retrouverez des colliers de serrage de différentes matières : Acier, Tôle d'acier, Acier inoxydable A2, 1.4301,... et finitions : Zingué, Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant,..., types d'empreinte : Fente, Fente / hexagonal, Cruciforme,..., types de collier : Colliers de fixation, Colliers de serrage et longueurs : 168 mm, 101.3 mm, 108.6 mm,....
Filter

Le collier de serrage de 30 mm est un dispositif polyvalent et essentiel pour une multitude d'applications, allant de la plomberie à l'électronique. Sa taille lui permet de s'adapter à une large gamme de tuyaux, de câbles et d'autres éléments nécessitant une fixation sûre et ajustée. L'un des principaux avantages du collier de serrage de 30 mm est sa capacité à fournir une pression uniforme autour de l'objet serré, évitant ainsi les dommages tout en garantissant une fixation solide. En outre, ce type de collier est généralement fabriqué dans des matériaux résistants à la corrosion, ce qui le rend idéal pour les applications en extérieur ou dans des environnements humides. Que ce soit pour sécuriser des conduites d'eau, organiser des faisceaux de câbles ou même dans certains cas, des usages dans l'automobile, le collier de serrage de 30 mm offre une solution fiable et efficace.