SCOTCH TISSÉ

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 1 scotch tissé pour professionnels. Vous retrouverez des rubans adhésifs de différentes bases chimiques, de différentes couleurs, de différentes épaisseurs : 0.27 mm, longueurs : 25 m, largeurs : 19 mm, et avec des capacités de résistance à différents facteurs extérieurs : Produits chimiques.

Filter


Scotch tissé : collez solidement sur surfaces irrégulières

Le scotch tissé est un ruban adhésif renforcé par des fibres textiles, offrant une résistance accrue à la traction et à la déchirure. Utilisé dans des applications industrielles et professionnelles, il assure une fixation solide et durable sur diverses surfaces. Sa structure tissée le rend idéal pour les tâches nécessitant une adhérence fiable et une robustesse supérieure, comme le conditionnement de charges lourdes, la réparation temporaire d'équipements ou l'assemblage de matériaux. Il est souvent apprécié pour sa capacité à résister à des conditions environnementales difficiles.

Points forts des scotchs tissés Würth

Les scotchs tissés Würth sont réputés pour leur robustesse et leur adhérence exceptionnelle. Conçus pour résister aux conditions les plus exigeantes, ils offrent une durabilité supérieure et une résistance à l'usure, garantissant une performance fiable sur le long terme. Leur flexibilité permet une application facile sur des surfaces irrégulières, assurant une fixation solide et sécurisée.

Caractéristiques importantes des scotchs tissés Würth

Ces scotchs tissés sont disponibles en différentes largeurs, généralement de 25 mm à 100 mm, pour s'adapter à divers besoins professionnels. Fabriqués à partir de matériaux de haute qualité comme le polyéthylène et le tissu renforcé, ils sont souvent proposés en plusieurs couleurs, telles que le noir, le gris et l'argent, pour répondre aux exigences esthétiques et fonctionnelles. Les scotchs tissés Würth respectent les normes de sécurité et de qualité, garantissant une utilisation sans risque dans des environnements industriels.

Domaines d'applications courants des scotchs tissés Würth

Les scotchs tissés Würth sont largement utilisés dans l'industrie de la construction, l'automobile et la maintenance industrielle. Ils servent à sécuriser des câbles, réparer des équipements, ou encore protéger des surfaces contre l'humidité et la poussière. Leur polyvalence en fait un outil indispensable pour les professionnels cherchant à réaliser des fixations temporaires ou permanentes avec une efficacité optimale.

Conseils d'utilisation des scotchs tissés Würth

Pour maximiser l'efficacité des scotchs tissés Würth, il est recommandé de les appliquer sur des surfaces propres et sèches. Assurez-vous de couper le scotch à la longueur souhaitée avec des ciseaux appropriés pour éviter les bords effilochés. Appuyez fermement sur le scotch lors de l'application pour garantir une adhérence maximale. Conservez les rouleaux dans un endroit frais et sec pour préserver leur qualité adhésive.