VIS 3X30

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 182 vis 3x30 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Cruciforme, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête cylindrique bombée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois, Filetage total,....
Filter

La vis 3x30 est un élément de fixation discret mais extrêmement efficace, conçu pour répondre à une large gamme d'applications dans le domaine de la construction et de la réparation. Sa taille, 3 mm de diamètre pour 30 mm de longueur, la rend idéale pour les travaux nécessitant précision et solidité sans compromettre l'esthétique. Elle est particulièrement adaptée pour l'assemblage de petits meubles, la fixation de composants électroniques ou encore l'accrochage d'éléments décoratifs légers. Grâce à son profil polyvalent, cette vis assure une fixation fiable et durable dans différents matériaux comme le bois, le plastique ou certains métaux. Son installation est simple, nécessitant uniquement un tournevis adapté à son empreinte. La vis 3x30 se distingue par sa robustesse et sa capacité à maintenir solidement les éléments assemblés, ce qui en fait un choix privilégié pour les bricoleurs et les professionnels.