RUBAN ADHÉSIF PVC

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 30 ruban adhésif pvc pour professionnels. Vous retrouverez des rubans adhésifs de différentes bases chimiques : Caoutchouc butyle, Polychlorure de vinyle, Polyuréthane, de différentes couleurs, de différentes épaisseurs : 1 mm, 0.055 mm, 0.1 mm,..., longueurs : 33 m, 50 m, 10 m,..., largeurs : 50 mm, 19 mm, 25 mm,..., et avec des capacités de résistance à différents facteurs extérieurs : Intempéries, Eau;Intempéries, Intempéries;Chaleur,....
Filter


Ruban adhésif PVC : collez efficacement et durablement dans l'industrie et la construction

Le ruban adhésif PVC est un matériau de fixation polyvalent utilisé dans divers secteurs professionnels pour sceller, isoler et protéger. Fabriqué en polychlorure de vinyle, il offre une résistance élevée à l'usure, à l'humidité et aux variations de température. Sa flexibilité et son adhérence robuste le rendent idéal pour des applications telles que l'emballage, le marquage de sécurité, et l'isolation électrique. Disponible en plusieurs couleurs et épaisseurs, il s'adapte aux besoins spécifiques des industries, garantissant une performance fiable et durable.

Points forts des rubans adhésifs PVC Würth

Les rubans adhésifs PVC de Würth se distinguent par leur durabilité et leur polyvalence. Conçus pour résister aux conditions les plus rigoureuses, ils offrent une adhérence exceptionnelle sur une variété de surfaces. Leur flexibilité permet une application facile, même sur des surfaces irrégulières. De plus, leur résistance aux intempéries et aux UV garantit une performance optimale, même en extérieur. Ces rubans sont également reconnus pour leur capacité à isoler efficacement, ce qui est crucial dans de nombreux environnements professionnels.

Caractéristiques importantes des rubans adhésifs PVC Würth

Les rubans adhésifs PVC Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement de 19 mm à 50 mm de largeur, et une longueur standard de 33 m. Ils sont fabriqués en PVC de haute qualité, offrant une résistance remarquable à l'abrasion. Disponibles en plusieurs couleurs, notamment noir, blanc, rouge, bleu et jaune, ils permettent un codage couleur facile pour différentes applications. Conformes aux normes de sécurité et de qualité les plus strictes, ces rubans sont également résistants à des températures allant de -10°C à +80°C.

Domaines d'applications courants des rubans adhésifs PVC Würth

Les rubans adhésifs PVC Würth sont couramment utilisés dans les secteurs de l'industrie et de la construction pour le masquage, le marquage au sol, et l'isolation électrique. Ils sont également indispensables dans les ateliers pour la fixation temporaire de matériaux ou le regroupement de câbles. En raison de leur résistance aux intempéries, ils sont parfaits pour les applications extérieures, tels que le scellage de joints ou la protection contre l'humidité.

Conseils d'utilisation des rubans adhésifs PVC Würth

Pour une adhérence optimale, il est conseillé de nettoyer et sécher la surface avant l'application. Déroulez le ruban avec une tension uniforme pour éviter les plis et assurez-vous de presser fermement pour garantir une bonne adhésion. Lors de l'utilisation pour l'isolation électrique, vérifiez que le ruban est bien enroulé sans espace pour assurer une isolation complète. Enfin, pour retirer le ruban sans laisser de résidus, tirez lentement et parallèlement à la surface.