JOINT TORIQUE NITRILE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 joint torique nitrile pour professionnels. Vous retrouverez des joints toriques de différents types, différents diamètres : 18.720 mm, 18 mm, 20.000 mm,..., conformes aux normes ISO et proposés dans différentes matières et finitions : NBR (caoutchouc nitrile-butadiène), Perbunan / Brut}.
Filter
Le joint torique nitrile, un élément essentiel dans la mécanique et l'industrie, se distingue par sa résistance exceptionnelle aux huiles, aux carburants et à certains solvants. Adapté à une large gamme de températures, le joint torique nitrile assure une étanchéité fiable et durable, ce qui en fait un choix privilégié pour les applications hydrauliques et pneumatiques. Sa polyvalence lui permet de s'intégrer dans divers secteurs tels que l'automobile, l'aéronautique et le pétrochimique. Le joint torique nitrile est la solution idéale pour garantir l'étanchéité et la longévité des systèmes soumis à des conditions exigeantes.