VIS M3X5

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 198 vis M3x5 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Cruciforme,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête hexagonale, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M3x5 est un élément de fixation essentiel dans de nombreux domaines industriels. Avec son diamètre de 3 mm et sa longueur de 5 mm, elle est parfaitement adaptée pour des applications nécessitant précision et solidité. Sa taille compacte la rend idéale pour l'assemblage de petits appareils électroniques, de modèles réduits, ou encore pour des travaux de précision en mécanique. La robustesse de sa conception assure une fixation durable et fiable dans le temps. La vis M3x5 est également très appréciée dans le domaine de l'informatique, notamment pour le montage de composants internes d'ordinateurs où la précision est primordiale. Sa polyvalence et sa facilité d'utilisation en font un outil pour les professionnels de DIY, garantissant des assemblages précis et sécurisés.