LAME DE SCIE OSCILLANTE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 18 lame de scie oscillante pour professionnels. Vous retrouverez des lames de divers diamètres allant variés : 85 mm, 100 mm, 145 mm,..., de type d'emmanchement variés : Starlock, Starlock max, Starlock plus, et convenant au travail de nombreux matériaux comme : Bois dur, Bois tendre, GRP,....
Filter


Lame de scie oscillante : découpez avec précision dans les matériaux difficiles

Une lame de scie oscillante est un outil de coupe conçu pour être utilisé avec des machines oscillantes. Elle est utilisée dans divers secteurs professionnels pour réaliser des découpes précises dans divers matériaux tels que le bois, le métal, le plastique ou le plâtre. Grâce à son mouvement oscillant rapide, elle permet d'effectuer des coupes nettes et contrôlées même dans les espaces restreints. Les lames de scie oscillante sont disponibles dans différentes formes et tailles, adaptées aux besoins spécifiques des tâches professionnelles.

Les points forts des lames de scie oscillante

Les lames de scie oscillante Würth sont conçues pour offrir une performance de coupe exceptionnelle et une grande polyvalence. Grâce à leur conception robuste, elles garantissent une durabilité accrue, même dans les conditions les plus exigeantes. Elles permettent une coupe précise et nette, réduisant ainsi le besoin de finitions supplémentaires. De plus, leur compatibilité avec une large gamme de machines en fait un choix idéal pour les professionnels cherchant à optimiser leur efficacité.

Les caractéristiques importantes des lames de scie oscillante

Les lames de scie oscillante Würth se distinguent par une variété de caractéristiques techniques. Elles sont disponibles dans des dimensions allant généralement de 10 à 65 mm de largeur, ce qui permet de s'adapter à différents types de travaux. Fabriquées à partir de matériaux de haute qualité tels que l'acier inoxydable ou le carbure, elles assurent une résistance accrue à l'usure. Certaines lames sont également dotées d'un revêtement anti-corrosion. Elles sont souvent disponibles en différentes couleurs pour indiquer leur usage spécifique, et respectent les normes de sécurité et de qualité en vigueur.

Les domaines d'applications courants des lames de scie oscillante

Les lames de scie oscillante Würth sont utilisées dans divers secteurs professionnels. Elles sont idéales pour les travaux de découpe dans le bois, le métal, le plastique et même certains matériaux composites. Elles sont particulièrement appréciées dans les secteurs de la construction, de la rénovation, et de la menuiserie. Leur capacité à effectuer des coupes plongeantes précises les rend également indispensables pour les travaux de finition et de détails complexes.

Les conseils d'utilisation des lames de scie oscillante

Pour optimiser l'utilisation des lames de scie oscillante Würth, il est conseillé de choisir la lame adaptée au matériau à couper afin d'assurer une coupe efficace et prolonger la durée de vie de la lame. Il est important de maintenir une vitesse de coupe appropriée pour éviter la surchauffe et l'usure prématurée. Un entretien régulier, incluant le nettoyage et le contrôle de l'état de la lame, est également recommandé pour garantir des performances optimales.