PANTALON DE TRAVAIL POUR PAYSAGISTE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 26 Pantalon de travail pour paysagiste pour professionnels. Vous retrouverez des vêtements de travail conçus pour durer, de diverses matières : 60% coton, 40% polyester, 58 % coton, 40 % polyester, 2 % élasthanne, 72 % coton, 25 % polyester, 3 % élasthanne,..., de tailles adaptées à toutes les corpulences : 44, 46, 48,..., de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun et pouvant être lavés sur divers types de programme : 60°C, 40°C, 30°C.
Filter


Pantalon de travail pour paysagiste : protégez-vous tout en travaillant confortablement en extérieur

Un pantalon de travail pour paysagiste est un vêtement conçu pour offrir confort, durabilité et protection aux professionnels travaillant dans l'aménagement paysager. Fabriqué avec des matériaux résistants à l'usure, il intègre souvent des caractéristiques telles que des poches renforcées, des genouillères intégrées et une coupe ergonomique pour faciliter les mouvements. Ce type de pantalon est également conçu pour résister aux intempéries et aux conditions extérieures difficiles, tout en assurant une bonne ventilation pour le confort de l'utilisateur pendant de longues heures de travail.


Points forts des pantalons de travail pour paysagistes

Les pantalons de travail pour paysagistes de Würth sont conçus pour offrir confort et durabilité. Leur résistance à l'usure permet de travailler dans des conditions difficiles. Ils sont ergonomiques pour faciliter les mouvements et améliorer la productivité.


Caractéristiques importantes des pantalons de travail pour paysagistes

Ces pantalons sont disponibles en différentes tailles pour s'adapter à toutes les morphologies. Ils sont fabriqués à partir de matériaux robustes comme le coton et le polyester, souvent renforcés aux genoux pour plus de protection. Les couleurs courantes incluent le vert, le marron et le gris, adaptées aux environnements extérieurs. Ils respectent les normes de sécurité en vigueur pour garantir une protection optimale.


  • Pantalons de travail robustes et confortables conçus pour l’activité de paysagiste/professionnels des espaces verts.
  • Matières mixtes hautement résistantes (dominante coton, polyester, élasthanne ou polyamide selon modèle) : équilibre entre solidité, respirabilité et élasticité.
  • Disponible en nombreuses tailles (ex : 44 à 66) et en coupes homme/femme ou mixtes.
  • Lavable selon usage : 30°C, 40°C ou 60°C pour adapter à l’intensité du chantier et faciliter l’entretien.
  • Nombreux coloris disponibles (classiques ou techniques, selon gamme).
  • Norme EN 14404 pour compatibilité avec genouillères de protection (protection du genou lors des interventions au sol).
  • Pantalons stretch/anti-rayure : intègrent de l’élasthanne ou du polyamide pour liberté de mouvements optimale et meilleure tenue dans le temps.
  • Multipoche : poches outils renforcées, poches cuisse, ceinture adaptable, options cargo, bandes réfléchissantes pour visibilité accrue (gamme Reflex).
  • Versions spécifiques été/hiver : doublures chaudes pour conditions difficiles, tissus légers et respirants pour la saison estivale.
  • Pantalons jogging/travail : alliance confort/technicité, adaptés aux tâches de préparation et d’entretien peu exposées.


Tableau comparatif des pantalons de travail pour paysagiste Würth

Modèle Matière Stretch Norme EN Température lavage Caractéristiques Saison
Nature / Stretch X / Star CP 60–72 % coton, 24–40 % polyester, 2–8 % élasthanne Oui EN 14404 60°C Résistant, multipoche, lavage pro Toutes saisons
Stretch Evolution 52 % polyamide, 40 % polyester, 8 % élasthanne Oui (anti-rayure) EN 14404 40°C Ultra extensible, léger Été
Star PC / Reflex Star 60–65 % coton, 35–40 % polyester Non EN 14404 / EN 17353 60°C Bande réfléchissante, multipoche Toutes saisons
Gemini, FUSION 58 % coton, 40 % polyester, 2–5 % élasthanne ou polyamide Oui EN 14404 40°C Confort, poches pratiques Mixte
Jogging X-Finity / Jogging Star 65 % coton, 33–35 % polyester (recyclé) Non S/O 30–40°C Confort loisir, entretien facile Mi-saison/détente
Classic Reflex hiver 60 % coton, 40 % polyester Non EN 17353 60°C Doublure chaude, bandes réfléchissantes Hiver

Domaines d'applications courants des pantalons de travail pour paysagistes

Les pantalons de travail pour paysagistes sont idéaux pour les travaux de jardinage, l'entretien des parcs et jardins, ainsi que pour les interventions dans les espaces verts. Ils sont également adaptés pour les travaux de plantation et de taille, offrant une protection adéquate contre les éléments naturels.


Conseils d'utilisation des pantalons de travail pour paysagistes

Pour maximiser la durée de vie de votre pantalon de travail, veillez à le laver régulièrement en suivant les instructions du fabricant. Évitez d'exposer le tissu à des sources de chaleur directe pour prévenir tout rétrécissement. Utilisez les poches renforcées pour transporter vos outils de manière sécurisée.


Autres produits pensés pour les paysagistes

Pour les professionnels de l’aménagement extérieur, Würth propose une sélection complète d’équipements, de vêtements et d’EPI conçus pour les conditions exigeantes du métier de paysagiste :