CHAUSSURES DE SÉCURITÉ POUR JARDINIER PAYSAGISTE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 Chaussures de sécurité pour jardinier paysagiste pour professionnels. Vous retrouverez des chaussures de travail conçues pour durer, de diverses matières d'empeigne, de nombreuses pointures : 36, 38, 40,..., pour hommes et femmes, et de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun.
Filter


Chaussures de sécurité : protégez vos pieds tout en travaillant confortablement en extérieur

Les chaussures de sécurité pour jardinier paysagiste sont des équipements de protection individuelle conçus pour offrir confort et sécurité aux professionnels travaillant dans l'aménagement paysager. Elles sont fabriquées avec des matériaux robustes et imperméables, dotées de semelles antidérapantes pour prévenir les chutes sur terrains humides ou irréguliers. Ces chaussures intègrent souvent des embouts renforcés pour protéger les pieds contre les chocs et les compressions, ainsi que des caractéristiques respirantes pour un port prolongé. Elles assurent une protection optimale tout en permettant une mobilité nécessaire aux tâches variées du métier.


Points forts des chaussures de sécurité pour jardinier paysagiste

Conçues pour offrir une protection optimale, ces chaussures sont robustes et résistantes. Elles assurent une excellente adhérence sur différents types de sols, même humides ou boueux. Leur confort est également un atout majeur, permettant de longues heures de travail sans fatigue.


Caractéristiques importantes des chaussures de sécurité pour jardinier paysagiste

Ces chaussures sont souvent disponibles dans des tailles allant du 36 au 48. Elles sont fabriquées à partir de matériaux comme le cuir et le textile respirant, souvent renforcés par des embouts en acier ou en composite pour la protection des orteils. Elles respectent les normes de sécurité EN ISO 20345. Les semelles sont généralement en caoutchouc antidérapant, résistant aux huiles et hydrocarbures.


  • Chaussures de sécurité conçues pour les jardiniers paysagistes : robustesse, protection et confort adaptés au travail en extérieur et en espaces verts.
  • Norme ISO 20345 : protection de type S3 (coque antichoc, semelle anti-perforation, résistantes à l’eau et aux hydrocarbures, antidérapantes).
  • Types : chaussures hautes ou basses selon préférence, offrant maintien de la cheville ou légèreté accrue.
  • Matériaux : empeignes en daim (respirant, robuste, bonne résistance à l’humidité), ou polyuréthane (légèreté, imperméabilité).
  • Semelle : caoutchouc ou PUR/PUR, crantée — accroche supérieure sur sol meuble, terre, humidité ou herbe — limite glissade.
  • Etanchéité : modèles adaptés aux conditions humides, entretien facile après usage en terrain gras ou boueux.
  • Confort : doublure respirante, maintien du pied, ergonomie étudiée pour l’usage longue durée et la marche sur terrain accidenté.
  • Utilisations : entretien d’espaces verts, création paysagère, travaux de plantation, maçonnerie paysagère, protection contre les outils/débris tranchants.
  • Conseil : choisir la hauteur/matière selon saison et exigences du chantier, entretenir régulièrement pour préserver la respirabilité et la protection des coques/semelles.


Tableau comparatif des chaussures de sécurité pour paysagiste Würth

Modèle Type Matériau empeigne Semelle Norme Points forts Applications
Alaska Trecking S3 Haute Daim Crantée, caoutchouc ISO 20345 S3 Confort, étanchéité, maintien cheville Paysagisme, terrain accidenté
Sahara S3 Haute Daim Crantée, caoutchouc ISO 20345 S3 Protection renforcée, confort, hiver/humidité Chantiers extérieurs variés
Alaska S3 Basse Daim Crantée, caoutchouc ISO 20345 S3 Légèreté, étanchéité, bon grip Paysagisme, entretien régulier
Sonora S3 Montante Polyuréthane PUR/PUR robuste ISO 20345 S3 Ultra étanche, protection confort Milieux très humides, sols gras

Domaines d'applications courants des chaussures de sécurité pour jardinier paysagiste

Elles sont idéales pour les travaux de jardinage, l'entretien des espaces verts, et les interventions sur terrains accidentés. Elles conviennent aussi pour les travaux de plantation et de taille, offrant une protection contre les objets tranchants et les surfaces irrégulières.


Conseils d'utilisation des chaussures de sécurité pour jardinier paysagiste

Il est conseillé de choisir la bonne taille pour éviter les ampoules et garantir un confort optimal. Assurez-vous de bien lacer les chaussures pour un maintien adéquat. Nettoyez régulièrement les semelles pour conserver leur adhérence et vérifiez l'état des embouts et des coutures pour une sécurité maximale. Conservez-les dans un endroit sec pour prolonger leur durée de vie.

Autres produits pensés pour les paysagistes

Pour les professionnels de l’aménagement extérieur, Würth propose une sélection complète d’équipements, de vêtements et d’EPI conçus pour les conditions exigeantes du métier de paysagiste :