VIS PLACO SANS CHEVILLE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 19 vis placo sans cheville pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : H2... dans de nombreuses matières : Acier, Acier trempé, Plastique,..., avec divers types de têtes : Tête trompette, Tête fraisée autofraisante, Top head,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois, Filetage de vis à tôle, Filetage spécial avec pointe d'aiguille,....

Filter
Cheville à visser pour plaque de plâtre W-GS type ZD

Cheville à visser pour plaque de plâtre W-GS type ZD


Pour une installation rapide et facile sur des plaques de plâtre/panneaux de fibres de plâtre, sans pré-perçage et sans outil de pose supplémentaire Zamak haute qualité Fixation par verrouillage mécanique Installation rapide, ne nécessitant pas d'outil de pose spécifique ni de perçage préalable, avec une visseuse sans fil et un embout adapté à la vis utilisée L'empreinte permet l'implantation de la cheville avec au choix un embout PZ, AW ou TX, car l'entraînement s'effectue grâce à la tête hexagonale Ne nécessite qu'un faible espace derrière le panneau (15 mm seulement) S'utilise avec des vis à bois ou des vis à bois aggloméré La cheville paroi creuse et la vis peuvent être insérées avec le même embout La pointe de centrage garantit un centrage parfait et facilite la pénétration du support Pour l'installation, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY®-D Pour fixer le composant, utiliser la vis pour cheville ASSY®-D de 4,5 mm ou une vis à bois/pour panneau de particules sans pointe de perçage, contre-filet ni filetage annelé Type Z/L recommandé pour une utilisation sur double panneau Pour la fixation de composants légers sur des plaques de plâtre, des panneaux de fibres de plâtre et des panneaux légers, idéal en combinaison avec la vis pour cheville ASSY®-D de 4,5 mm Utilisation dans des zones humides en combinaison avec une vis en acier inoxydable Utilisable avec tous les embouts 1/4 pouce Cheville paroi creuse W-GS type ZD fabrication en zamak
Voir la gamme
Cheville plastique pour plaques de plâtre W-GS type K

Cheville plastique pour plaques de plâtre W-GS type K


Pour une installation rapide et économique dans les plaques de plâtre, sans pré-perçage ni outil de pose supplémentaire, avec entraînement hexagonal Plastique de qualité supérieure Fixation par verrouillage mécanique Installation rapide, ne nécessitant pas d'outil de pose spécifique ni de perçage préalable, avec une visseuse sans fil et un embout adapté à la vis utilisée L'empreinte permet l'implantation de la cheville avec au choix un embout PZ, AW ou TX, car l'entraînement s'effectue grâce à la tête hexagonale Le système Twist Lock est déclenché lors du serrage.Lorsque la vis est desserrée, la cheville pour plaques de plâtre ne tourne pas dans le sens opposé ; elle reste dans le matériau de base Ne nécessite qu'un faible espace derrière les plaques (simplement 15 mm) S'utilise avec une vis bois ou une vis à bois aggloméré La cheville pour plaques de plâtre et la vis peuvent être insérées avec le même embout La pointe de centrage garantit un centrage parfait et facilite la pénétration du support Pour l'installation, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY®-D Pour fixer le composant, utiliser la vis pour cheville ASSY®-D de 4,5 mm ou une vis à bois/pour panneau de particules sans pointe de perçage, contre-filet ni filetage annelé Utilisation dans des zones humides en combinaison avec une vis en acier inoxydable Le type K en plastique renforcé de fibre de verre est adapté aux plaques de plâtre standard Pour la fixation d'éléments légers sur des plaques de plâtre, idéale en combinaison avec la vis pour cheville ASSY®-D de 4,5 mm de diamètre Peut être utilisée avec tous les embouts 1/4 pouce Cheville plaques de plâtre W-GS type K avec pointe de centrage renforcée
Voir la gamme


Vis placo sans cheville : fixez solidement vos plaques de plâtre en un rien de temps

Les vis placo sans cheville sont des fixations spécialement conçues pour sécuriser des plaques de plâtre directement sur une ossature métallique ou en bois. Elles possèdent une pointe acérée pour une pénétration facile et un filetage adapté pour assurer une adhérence optimale dans le matériau. Utilisées principalement dans la construction et la rénovation, ces vis garantissent une installation rapide et efficace des cloisons sèches, tout en offrant une finition propre et durable. Elles sont indispensables pour les professionnels cherchant à optimiser le temps et la qualité de leurs projets.

Points forts des vis placo sans cheville

Les vis placo sans cheville de Würth sont conçues pour offrir une fixation rapide et efficace dans les plaques de plâtre. Leur principal avantage réside dans leur capacité à pénétrer directement dans le matériau sans nécessiter de pré-perçage, ce qui simplifie grandement le processus d'installation. Ces vis garantissent une excellente tenue et une finition propre, grâce à leur filetage spécialement étudié pour les matériaux tendres comme le placo. Elles sont idéales pour les professionnels cherchant à optimiser leur temps de travail tout en assurant une qualité irréprochable.

Caractéristiques importantes des vis placo sans cheville

Les vis placo sans cheville de Würth sont disponibles dans une variété de dimensions, généralement comprises entre 25 mm et 55 mm de longueur, pour s'adapter à différentes épaisseurs de plaques de plâtre. Fabriquées en acier traité, elles bénéficient d'une résistance accrue à la corrosion, ce qui prolonge leur durée de vie. Leur finition phosphatée noire assure une discrétion parfaite sous la peinture ou le papier peint. Ces vis respectent les normes de qualité les plus strictes, garantissant ainsi une sécurité optimale lors de leur utilisation.

Domaines d'applications courants des vis placo sans cheville

Les vis placo sans cheville sont largement utilisées dans le secteur de la construction et de l'aménagement intérieur. Elles sont idéales pour la fixation de plaques de plâtre sur des structures métalliques ou en bois, dans des projets tels que la création de cloisons, la réalisation de plafonds suspendus, ou encore l'installation de doublages muraux. Leur simplicité d'utilisation et leur efficacité en font un choix privilégié pour les professionnels du bâtiment.

Conseils d'utilisation des vis placo sans cheville

Pour une utilisation optimale des vis placo sans cheville, il est recommandé de les visser à l'aide d'une visseuse électrique équipée d'un embout adapté à leur tête, généralement de type cruciforme. Il est important de régler le couple de vissage de l'outil pour éviter d'endommager la plaque de plâtre. Assurez-vous de maintenir la vis perpendiculaire à la surface pour garantir une fixation solide. Enfin, vérifiez que la longueur de la vis est adaptée à l'épaisseur de la plaque et au support sous-jacent pour une tenue optimale.