RONDELLE ÉPAISSE INOX

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 28 rondelle épaisse inox pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable,..., de diamètres de : 10 mm, 16 mm, 12 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M16, M10, M12,..., de normes DIN : 1052, 125, 127,... et proposés dans divers types de formes : B, A, R,....
Filter

La rondelle épaisse en inox se distingue par sa résistance et sa durabilité exceptionnelles, ce qui en fait un élément incontournable dans de nombreux domaines d'applications. Fabriquée en acier inoxydable, elle est particulièrement appréciée pour sa capacité à résister à la corrosion et à l'usure, assurant ainsi une longévité accrue des assemblages dans les environnements les plus exigeants. De plus, la rondelle épaisse en inox offre une meilleure répartition de la charge que les rondelles standard, ce qui est essentiel dans les constructions mécaniques et les structures soumises à de fortes contraintes. Elle trouve ainsi son utilité dans des secteurs variés, allant de l'industrie maritime à la construction, en passant par l'automobile et l'aéronautique. Sa polyvalence et sa robustesse font de la rondelle épaisse en inox un choix privilégié pour garantir l'efficacité et la sécurité des assemblages.