ROTULE M12

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 rotule M12 pour professionnels. Vous retrouverez des rotules de différents types, différents diamètres : M10, M12, M8,..., conformes aux normes ISO, de différentes formes et proposés dans différentes matières et finitions : Acier, Acier inoxydable / Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Brut.
Filter


Rotule M12 : garantissez des connexions flexibles et fiables dans vos assemblages mécaniques

Une rotule M12 est un composant mécanique utilisé pour permettre des mouvements angulaires dans diverses applications industrielles. Elle se compose d'une tête sphérique montée sur un filetage M12, permettant une articulation multidirectionnelle. Utilisée couramment dans les systèmes de suspension, les équipements de manutention ou les dispositifs de transmission, la rotule M12 offre flexibilité et précision dans l'alignement des pièces mobiles. Sa conception robuste assure une durabilité et une fiabilité optimales dans des environnements exigeants.

Les points forts des rotules M12

Les rotules M12 de Würth se distinguent par leur robustesse et leur fiabilité. Elles sont conçues pour offrir une articulation fluide et une grande résistance à l'usure, ce qui les rend idéales pour des utilisations intensives et prolongées. Leur capacité à absorber les vibrations et à compenser les désalignements mineurs en fait un choix privilégié pour les professionnels recherchant durabilité et performance.

Les caractéristiques importantes des rotules M12

Les rotules M12 sont généralement fabriquées en acier galvanisé ou inoxydable, offrant ainsi une excellente résistance à la corrosion. Elles sont disponibles dans des dimensions standardisées, avec un diamètre de filetage de 12 mm. Ces rotules respectent souvent les normes DIN ISO pour garantir une compatibilité et une interchangeabilité optimales. Disponibles en différentes finitions, elles peuvent être adaptées à des environnements variés.

Les domaines d'applications courants des rotules M12

Les rotules M12 sont couramment utilisées dans les secteurs de l'industrie, de l'automobile et de la construction. Elles sont essentielles dans les systèmes de suspension, les équipements de levage, et les machines industrielles, où elles permettent de gérer les mouvements rotatifs et oscillants. Leur capacité à supporter des charges lourdes les rend indispensables dans les applications nécessitant une grande fiabilité.

Les conseils d'utilisation des rotules M12

Pour assurer une performance optimale des rotules M12, il est recommandé de les installer en respectant les spécifications techniques fournies par le fabricant. Vérifiez régulièrement l'alignement et l'état des rotules pour prévenir toute usure prématurée. Lubrifiez-les périodiquement pour maintenir leur efficacité et prolonger leur durée de vie. Assurez-vous également que les rotules sont bien fixées et qu'elles ne présentent aucun jeu excessif.