GANTS DE TRAVAIL IMPERMÉABLES

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 13 Gants de travail imperméables pour professionnels. Vous retrouverez des EPI pour la protection des mains, de diverses matières : Nitrile, Cuir de vache pleine fleur, de tailles adaptées à toutes les corpulences : 10, 9, 11,..., de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun et répondant aux différentes normes en vigueur : 388;420, 407:2020, 374,....
Filter


Gants de travail imperméables : protégez vos mains tout en manipulant des matériaux humides

Les gants de travail imperméables sont des équipements de protection individuelle conçus pour protéger les mains des professionnels contre l'humidité, les liquides et certaines substances chimiques. Fabriqués à partir de matériaux résistants à l'eau, tels que le caoutchouc ou le nitrile, ils offrent également une bonne adhérence et une dextérité optimale pour effectuer des tâches précises. Ces gants sont essentiels dans des environnements où les mains sont exposées à des conditions humides, garantissant sécurité et confort tout en préservant la sensibilité tactile nécessaire pour manipuler divers outils et matériaux.

Points forts des gants de travail imperméables

Les gants de travail imperméables Würth offrent une protection optimale contre l'humidité, garantissant ainsi des mains sèches même dans des conditions de travail difficiles. Leur conception ergonomique assure un confort maximal et une grande dextérité, permettant de manipuler facilement les outils et matériaux. De plus, leur durabilité exceptionnelle prolonge leur durée de vie, offrant un excellent rapport qualité-prix.

Caractéristiques importantes des gants de travail imperméables

Les gants de travail imperméables sont disponibles dans une large gamme de tailles, généralement de 7 à 11, pour s'adapter à toutes les morphologies. Ils sont souvent fabriqués à partir de matériaux robustes tels que le nylon ou le polyester, avec un revêtement en nitrile ou en latex pour assurer l'étanchéité. Ces gants sont proposés en différentes couleurs, comme le noir, le bleu ou le vert, pour répondre aux préférences esthétiques. Ils respectent les normes de sécurité EN 388 pour la résistance à l'abrasion, à la coupure, à la déchirure et à la perforation.

Domaines d'applications courants des gants de travail imperméables

Les gants de travail imperméables sont idéaux pour les professionnels travaillant dans des environnements humides ou exposés aux intempéries, tels que la construction, l'industrie pétrolière, la maintenance industrielle et l'agriculture. Ils sont également utilisés dans les secteurs de la logistique et du transport, où la manipulation de marchandises sous la pluie est fréquente.

Conseils d'utilisation des gants de travail imperméables

Pour maximiser l'efficacité des gants de travail imperméables, il est conseillé de choisir la taille appropriée pour éviter tout inconfort ou glissement. Il est important de vérifier régulièrement l'intégrité du revêtement pour s'assurer qu'il n'y a pas de fissures ou de déchirures. Après utilisation, il est recommandé de les nettoyer à l'eau tiède et de les laisser sécher à l'air libre, à l'abri de la lumière directe du soleil, pour préserver leur qualité.