CHEVILLE À FRAPPER BÉTON M10

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 cheville à frapper béton M10 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A4 / acier inoxydable A4, de diamètres variables : 10 mm, 12 mm, 6 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 45 mm, 51 mm, 60 mm,....

Filter

La cheville à frapper béton M10 est un système de fixation destiné à l’ancrage rapide d’éléments dans le béton. Elle s’installe dans un perçage préalable, puis se verrouille par frappe afin d’assurer un maintien fiable, adapté aux exigences des chantiers et des installations techniques. Ce type de cheville est recherché pour sa pose rapide, sa bonne tenue mécanique et sa compatibilité avec les supports en béton. Le format M10 convient aux assemblages nécessitant une fixation robuste pour des charges adaptées au dimensionnement de l’ouvrage. Les caractéristiques attendues portent sur la résistance à l’arrachement, la régularité d’expansion, la tenue aux vibrations et, selon l’environnement, la protection contre la corrosion. Les chevilles à frapper béton M10 sont utilisées dans les travaux de second œuvre, les équipements techniques du bâtiment, la fixation de consoles, rails, platines, chemins de câbles, structures métalliques légères et supports d’installations industrielles.