Huile pour circuit hydraulique : optimisez la lubrification et prolongez la durée de vie de vos équipements
L'huile pour circuit hydraulique est un fluide spécialement formulé pour transmettre la puissance dans les systèmes hydrauliques industriels. Elle assure la lubrification des composants, réduit l'usure, dissipe la chaleur et protège contre la corrosion. Sa composition est optimisée pour offrir une stabilité thermique et une résistance à l'oxydation, garantissant ainsi une performance efficace et fiable des équipements sous des pressions et températures variées. Ce produit est essentiel pour le bon fonctionnement des machines hydrauliques dans divers secteurs industriels.
Points forts des huiles pour circuit hydraulique
Les huiles pour circuit hydraulique Würth se distinguent par leur haute performance et leur fiabilité exceptionnelle. Conçues pour prolonger la durée de vie des équipements, elles offrent une protection supérieure contre l'usure, la corrosion et l'oxydation. Leur formulation avancée assure une stabilité thermique et une efficacité énergétique optimales, permettant un fonctionnement fluide et sans à-coups des systèmes hydrauliques.
Caractéristiques importantes des huiles pour circuit hydraulique
Les huiles hydrauliques Würth sont disponibles dans une large gamme de viscosités, généralement entre ISO VG 32 et ISO VG 68, pour s'adapter à diverses conditions de fonctionnement. Elles sont formulées à partir de bases minérales ou synthétiques, offrant ainsi une grande résistance aux variations de température. Les huiles respectent les normes internationales telles que DIN 51524 et ISO 11158, garantissant une qualité et une performance constantes. Elles sont également disponibles en différentes couleurs pour faciliter l'identification et la gestion des stocks.
Domaines d'applications courants des huiles pour circuit hydraulique
Les huiles pour circuit hydraulique Würth sont utilisées dans de nombreux secteurs professionnels tels que l'industrie manufacturière, la construction, l'agriculture et le secteur des transports. Elles sont idéales pour les systèmes hydrauliques de presses, de grues, d'engins de chantier et de machines agricoles, où la fiabilité et la performance sont essentielles pour maintenir la productivité.
Conseils d'utilisation des huiles pour circuit hydraulique
Pour garantir une performance optimale, il est essentiel de respecter les recommandations du fabricant concernant la viscosité et la compatibilité des matériaux. Assurez-vous de maintenir les systèmes hydrauliques propres et exempts de contaminants pour éviter l'usure prématurée. Il est conseillé de réaliser des analyses régulières de l'huile pour surveiller son état et planifier les changements d'huile en fonction des résultats obtenus.