GOUPILLE 6 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 42 goupille 6 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes longueurs : 30 mm, 20 mm, 40 mm,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A1, Acier à ressorts,..., dans divers diamètres : 6 mm, 8 mm, 10 mm,... et respectant différentes normes DIN/ISO : 7, 1, 1473,....
Une goupille 6 mm est un élément de fixation et de retenue destiné à l’assemblage, au positionnement ou au blocage de pièces mécaniques. Son diamètre nominal de 6 mm lui permet de s’insérer dans un perçage adapté pour sécuriser un axe, une articulation ou un sous-ensemble. Selon sa forme et sa matière, elle peut absorber des efforts de cisaillement, limiter les jeux et faciliter les opérations de montage, de maintenance et de démontage dans les environnements industriels, agricoles, automobiles ou de manutention.