VIS INOX 4X50

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 59 vis inox 4x50 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Cruciforme, TX creux,...... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A1,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Sans tête,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis inox 4x50 sont des éléments de fixation de haute qualité, caractérisés par leur durabilité et leur résistance à la corrosion, ce qui les rend idéales pour une utilisation dans des environnements humides ou salins. D'une longueur de 50mm et d'un diamètre de 4mm, elles offrent une excellente tenue dans divers matériaux, qu'ils soient tendres comme le bois, ou plus durs comme certains plastiques et métaux légers. Leur composition en acier inoxydable assure non seulement une longévité accrue, mais aussi une résistance face aux intempéries et à la rouille, ce qui les rend parfaites pour les applications extérieures, notamment dans la construction navale, l'industrie alimentaire, ou encore pour la fixation d'équipements en milieu marin ou côtier. L'esthétique soignée de ces vis les rend également adaptées pour des installations visibles, offrant ainsi une solution à la fois pratique et élégante pour une multitude de projets de construction et de rénovation.