FORET POUR BOIS EXOTIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 18 foret pour bois exotique pour professionnels. Vous retrouverez des mèches pour le perçage du bois avec différents diamètres : 10.0 mm, 12.0 mm, 3.0 mm,... et longueurs : 109 mm, 125 mm, 133 mm,..., ainsi que différentes formes de queue/d'emmanchements : Tige 3-faces, Cylindrique.
Filter

Le foret pour bois exotique est spécialement conçu pour répondre aux défis posés par la dureté et la densité variables des bois exotiques. Ces produits offrent une précision accrue et une durabilité supérieure, rendant le travail sur ces matériaux spécifiques à la fois plus efficace et plus propre. Le foret pour bois exotique trouve son application dans des domaines variés allant de la menuiserie de haute qualité à la fabrication de meubles sur mesure, en passant par la construction spécialisée où la résistance et l'esthétique du bois exotique sont valorisées. Grâce à une conception optimisée, le foret pour bois exotique permet de réaliser des perçages nets et précis, réduisant ainsi le risque d'éclats et de fissures dans le bois, et garantissant un résultat professionnel pour tout projet impliquant ce type de matériau.