TRUELLE ITALIENNE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 truelle italienne pour professionnels.
Filter

Truelles italiennes : maçonnez, garnissez et lissez avec un geste précis

Les truelles italiennes sont des outils de maçonnerie destinés à prendre, déposer, répartir et lisser le mortier, le plâtre ou les produits de construction. Leur lame triangulaire, arrondie ou en pointe carrée facilite les travaux de montage, de remplissage des joints et de finition. La gamme Würth propose des lames en acier trempé ainsi que des versions en acier inoxydable A2, avec poignées bi-matière et plusieurs longueurs de lame. Les formats courants vont d’environ 140 à 240 mm. Une truelle bien choisie doit offrir une lame suffisamment rigide, un bon équilibre et une prise adaptée à la cadence de travail.


La petite anecdote sur ce type de produits

La forme de la truelle traduit le geste du maçon. La pointe carrée accompagne le dépôt et le déplacement de la matière, la forme arrondie favorise un travail plus fluide et la langue de chat permet d’atteindre des zones étroites ou de réaliser des reprises. Les manches bi-matière ont ensuite amélioré la tenue en main en limitant les points de pression lorsque les mouvements sont répétés. L’acier trempé privilégie la résistance aux sollicitations, tandis que l’inox A2 facilite l’entretien lorsque l’outil est exposé à l’humidité ou à des mortiers qui tachent les surfaces métalliques.


Les points forts de ce type de produits

  • Lames en acier trempé pour résister aux efforts de prise et de lissage
  • Version inox A2 pour une meilleure tenue face à l’humidité et un nettoyage facilité
  • Poignées bi-matière conçues pour améliorer le confort pendant les gestes répétés
  • Formes carrée, arrondie, triangulaire et langue de chat pour couvrir les besoins de maçonnerie
  • Longueurs de lame d’environ 140 à 240 mm selon la géométrie
  • Outils équilibrés pour charger, transporter et déposer une quantité régulière de produit
  • Adaptées aux travaux de maçonnerie, de jointoiement et de finition

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Lame en acier trempé d’environ 1 mm d’épaisseur sur les truelles italiennes courantes
  • Longueurs disponibles : 140, 160, 180, 200, 220 et 240 mm selon le modèle
  • Acier inoxydable A2 proposé sur une variante langue de chat de 160 mm
  • Poignée 2C ou bi-matière : association de matières pour améliorer la préhension et réduire le glissement
  • Pointe carrée : géométrie adaptée au chargement et à la répartition du mortier
  • Forme arrondie : mouvement fluide pour le dressage et le lissage
  • Forme langue de chat ou triangulaire : accès facilité dans les angles, joints et zones étroites

Les domaines d’applications courants de ce type de produits

  • Montage de blocs, briques et éléments de maçonnerie
  • Application et répartition de mortier ou de colle compatible
  • Reprises dans les angles, autour des ouvertures et sur les joints
  • Travaux de plâtrerie et de finition avec une forme adaptée au produit
  • Petites réparations et opérations de maintenance sur ouvrages maçonnés
  • Préparation et lissage de zones difficiles d’accès

Les conseils d’utilisation de ce type de produits

  • Choisir la forme selon le mouvement principal : charger, garnir un joint, atteindre un angle ou lisser
  • Vérifier que le manche est propre et sec avant de commencer pour éviter le glissement
  • Charger une quantité raisonnable de mortier afin de garder le contrôle de la lame
  • Nettoyer la lame avant la prise du produit et sécher l’outil après lavage
  • Ne pas utiliser la truelle comme levier ou comme marteau, même si la lame est trempée
  • Contrôler régulièrement l’arête et écarter l’outil si elle est tordue ou présente une bavure
  • Ranger les truelles de façon à ne pas déformer les lames

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de truelleFormeLongueurs courantesMatière de lamePoignéeApplication
Italienne pointe carréePointe carrée160 à 220 mmAcier trempé, 1 mmErgo-LineMaçonnerie générale
Italienne arrondieArrondie160 à 240 mmAcier trempé, 1 mm2CMortier et dressage
Langue de chatFine et allongée140 à 180 mmAcier trempé ou inox A22CAngles et reprises
Triangulaire bimatièreTriangulaire140 ou 160 mmAcier trempéBi-matièreZones étroites
Version inoxSelon modèleEnviron 160 mmAcier inoxydable A22CHumidité et finitions

La forme et la longueur de la lame doivent suivre le travail réalisé. Une truelle arrondie convient à de nombreux gestes, alors qu’une langue de chat complète utilement l’outillage pour les reprises et les espaces réduits. L’entretien de la lame et l’état du manche influencent directement la précision et la durée d’utilisation.