COLLE NÉOPRÈNE POUR BOIS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 Colle néoprène pour bois pour professionnels. Vous retrouverez des produits de collage destinés à plusieurs types d'application, de différentes bases chimiques : Caoutchouc naturel polychloroprène, Polychloroprène, dans différentes couleurs, de différentes quantités : 5 L, 125 ml, 25 L,..., et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Filter


Colle néoprène pour bois : assemblez solidement vos structures en bois

La colle néoprène pour bois est un adhésif à base de polychloroprène, conçu pour créer des liaisons solides et durables entre différentes surfaces en bois. Elle est particulièrement appréciée pour sa résistance à la chaleur, à l'humidité et aux vibrations, ce qui la rend idéale pour des applications exigeantes. Elle permet un assemblage rapide grâce à sa prise instantanée et est souvent utilisée dans la fabrication de meubles, l'ébénisterie et d'autres projets professionnels nécessitant une forte adhérence et une durabilité accrue.

Points forts des colles néoprènes pour bois

Les colles néoprènes pour bois se distinguent par leur adhérence exceptionnelle et leur capacité à fournir une fixation durable. Elles sont idéales pour les assemblages nécessitant une forte résistance à la traction et à la chaleur. Leur temps de séchage rapide permet une efficacité accrue sur les chantiers professionnels, garantissant un gain de temps précieux. De plus, elles offrent une excellente résistance à l'humidité, ce qui les rend parfaites pour des applications en intérieur comme en extérieur.

Caractéristiques importantes des colles néoprènes pour bois

Les colles néoprènes pour bois se présentent généralement sous forme liquide ou en gel, facilitant leur application sur différentes surfaces. Elles sont disponibles en divers formats, allant de petits tubes de 50 ml à des bidons de plusieurs litres pour des projets de grande envergure. Les plages de températures d'application sont souvent comprises entre 5°C et 35°C, assurant une polyvalence d'utilisation. Ces colles respectent les normes de sécurité européennes, garantissant une utilisation sans risque pour les professionnels. Les formulations peuvent inclure des propriétés supplémentaires telles que la résistance aux solvants ou aux produits chimiques.

Domaines d'applications courants des colles néoprènes pour bois

Les colles néoprènes pour bois sont couramment utilisées dans l'industrie du mobilier pour l'assemblage de pièces en bois massif ou en contreplaqué. Elles sont également prisées dans le secteur de la construction pour fixer des panneaux décoratifs ou des éléments de menuiserie. De plus, elles sont essentielles dans la fabrication de structures en bois exposées à des conditions climatiques variées, comme les abris de jardin ou les terrasses.

Conseils d'utilisation des colles néoprènes pour bois

Pour un résultat optimal, il est recommandé de préparer soigneusement les surfaces à coller en les nettoyant et en les ponçant si nécessaire. Appliquez une couche uniforme de colle sur les deux surfaces à assembler et laissez sécher quelques minutes avant de les presser fermement ensemble. Assurez-vous de travailler dans un espace bien ventilé pour éviter l'inhalation de vapeurs. Respectez les temps de séchage indiqués par le fabricant pour garantir la solidité de l'assemblage.