RONDELLE DIN 7349

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 rondelle DIN 7349 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, de diamètres de : 13.000 mm, 6.400 mm, 8.400 mm,..., adaptés aux vis de dimensions diverses, de normes DIN : 7349 et proposés dans divers types de formes.

Filter



DIN 7349 – Rondelles pour axes et goupilles de grande section

La norme DIN 7349 concerne des rondelles épaisses prévues pour certains assemblages avec axes ou goupilles. Leur section et leur surface d’appui les distinguent des rondelles plates courantes ; elles peuvent servir de butée ou de pièce d’appui dans des liaisons mécaniques conçues pour cette géométrie. La norme fournit des caractéristiques dimensionnelles permettant d’identifier la rondelle correspondant au montage.


Vérifications avant sélection : contrôlez le diamètre de passage, le diamètre extérieur, l’épaisseur, la matière et la dureté indiquées pour la référence. La rondelle doit être compatible avec l’axe, la goupille et les surfaces environnantes. Ne déduisez pas sa résistance mécanique du seul numéro de norme.


Montage : installez la rondelle à plat et vérifiez qu’elle ne gêne pas le mouvement prévu ni le dispositif de retenue. Remplacez une pièce déformée ou usée et assurez-vous que l’ensemble supporte les efforts de l’application. Pour un remplacement, comparez toutes les dimensions et propriétés, pas seulement le diamètre nominal.