DOUILLE 38 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 douille 38 mm pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Chromé, Bruni, de différentes longueurs : 50 mm, 51 mm, 52 mm,..., et de différentes normes DIN.
Filter

La douille de 38 mm est un outil dans les domaines de la mécanique et de la maintenance des véhicules. Grâce à sa taille adaptée, cette douille assure un ajustement parfait pour les écrous de 38 mm, facilitant ainsi le serrage et le desserrage sans endommager ni l'écrou ni l'outil. Elle est conçue en matériaux résistants, garantissant une durabilité et une résistance aux torsions élevées, caractéristiques essentielles lorsqu'on travaille sur des pièces fortement serrées. Cet outil trouve son application non seulement dans l'entretien automobile, où il est fréquemment utilisé pour les roues, les suspensions, et les assemblages moteur, mais également dans l'industrie lourde et la construction mécanique. La douille de 38 mm est donc un élément clé pour les professionnels exigeants, leur permettant de réaliser des opérations de montage et de démontage avec précision et efficacité.