JOINT D'ÉTANCHÉITÉ 8X13 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 Joint d'étanchéité 8x13 mm pour professionnels. Vous retrouverez des joints de différents types, différents diamètres : 10.000 mm, 104 mm, 114.3 mm,..., conformes aux normes ISO et proposés dans différentes matières et finitions : Cuivre, Aluminium, EPDM (caoutchouc éthylène-propylène-diène-monomère),... / Brut.
Filter


Joint d'étanchéité 8x13 mm : garantissez une isolation optimale pour vos projets professionnels

Un joint d'étanchéité 8x13 mm est un composant utilisé pour assurer l'imperméabilité entre deux surfaces. Il est conçu pour prévenir les fuites de liquides ou de gaz en s'adaptant aux irrégularités des surfaces de contact. Ce type de joint est souvent fabriqué à partir de matériaux résistants tels que le caoutchouc ou le silicone, et est utilisé dans divers secteurs industriels, notamment l'automobile, l'aéronautique, et la fabrication d'équipements, pour garantir le bon fonctionnement des systèmes en maintenant une barrière efficace contre les éléments extérieurs.