GANTS DE PROTECTION NORME EN 420
Gants de protection EN 420 : manipulez, usinez et soudez en gardant dextérité et protection des mains
Les gants de protection conformes à la norme EN 420 (remplacée par EN ISO 21420) sont des équipements de protection individuelle des mains qui définit les exigences générales : innocuité des matériaux, confort, dextérité, marquage et tailles. Cette norme est la base commune des gants spécialisés, complétée par d'autres normes selon le risque : EN 388 pour les risques mécaniques, EN ISO 374 pour les produits chimiques, EN 407 pour la chaleur, EN 511 pour le froid. Ils existent en cuir, en textile enduit, en nitrile ou en néoprène. Mécaniciens, soudeurs, maçons, manutentionnaires et techniciens de maintenance les portent pour protéger leurs mains.
La petite anecdote sur ce type de produits
La directive européenne sur les équipements de protection individuelle a classé les gants en trois catégories selon le niveau de risque : catégorie 1 pour les risques minimes, catégorie 2 pour les risques intermédiaires, catégorie 3 pour les risques graves ou irréversibles comme les produits chimiques dangereux. La norme EN 420, aujourd'hui intégrée à l'EN ISO 21420, fixe notamment les tailles de gants de 6 à 11 selon le tour de main, le test de dextérité et les conditions d'innocuité : le pH du cuir, par exemple, ou l'absence de chrome VI. Pour un gant de protection, la taille est un facteur de sécurité : un gant trop grand réduit la dextérité et risque de se coincer dans une machine, un gant trop petit se fatigue et se déchire plus vite. Un détail qui change tout au quotidien.
Les points forts de ce type de produits
- Conformité aux exigences générales de la norme EN 420 : innocuité des matériaux, confort, dextérité, tailles et marquage
- Large éventail de protections complémentaires : mécanique, coupure, chaleur, froid, produits chimiques et soudage
- Matériaux variés : cuir pleine fleur, croûte de cuir, cuir de chèvre ou de buffle, nitrile, néoprène, chloroprène, butyle ou fibres techniques
- Différentes jauges de tricot de 7 à 18 pour choisir entre robustesse et dextérité
- Gants à enduction nitrile, latex ou polyuréthane pour une excellente préhension à sec comme en milieu gras
- Gants jetables, gants de manutention, gants de soudeur et gants anti-chaleur pour couvrir tous les postes de travail
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Normes complémentaires : EN 388 (risques mécaniques), EN ISO 374 (produits chimiques et micro-organismes), EN 407 (chaleur), EN 511 (froid), EN 12477 (soudage), souvent associées à la norme EN 420
- Catégories EPI : catégorie 1 (risques minimes), catégorie 2 (risques intermédiaires), catégorie 3 (risques graves comme la chimie)
- Tailles : de 7 à 11, parfois en lettres de M à XL
- Matières : cuir pleine fleur de vache, de buffle ou de chèvre, nitrile, chloroprène, néoprène et latex, butyle
- Doublures : polyamide, polyester, coton, acrylique ou fibres techniques (HDPE, fibre de verre) pour les gants anti-coupures
- Résistance aux coupures : niveaux B, C, D ou F selon la norme ISO 13997 pour les gants anti-coupures
- Longueur du gant : de 240 mm pour les gants jetables à 350 mm ou 450 mm pour les gants de protection chimique ou de soudeur
- Résistance thermique : jusqu'à 250 °C ou 350 °C pour les gants anti-chaleur
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Montage, mécanique et maintenance : gants de manutention et gants en cuir ou en nitrile pour les pièces grasses
- Soudage et meulage : gants de soudeur en cuir résistants aux projections et à la chaleur
- Manutention sur chantier : gants en cuir de buffle ou en croûte de cuir pour les charges lourdes
- Travaux de découpe, de tôlerie et de verre : gants anti-coupures aux niveaux B à F
- Travaux avec des produits chimiques : gants en nitrile, néoprène et butyle selon le produit
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir un gant adapté au risque principal, vérifier la norme complémentaire et le niveau de performance requis par le poste
- Essayer le gant pour vérifier que la taille est adaptée : un gant trop grand réduit la préhension, trop petit il fatigue
- Contrôler l'état des gants avant chaque utilisation et les remplacer dès qu'ils sont percés, abîmés ou durcis
- Ne jamais porter de gants à proximité de machines tournantes, sauf si le gant est prévu pour cet usage
- Entretenir les gants selon les recommandations et les stocker au sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de gant | Normes | Matière / doublure | Catégorie | Spécificité | Domaine d'application |
|---|---|---|---|---|---|
| Gants de mécanique et de montage | EN 388, EN 420 | Cuir de chèvre, nappa ou enduction nitrile, jauge 15 | 2 | Dextérité et préhension | Montage, mécanique |
| Gants de manutention en cuir | EN 388, EN 420 | Cuir pleine fleur, buffle ou croûte de cuir | 2 | Robustesse | Manutention, chantier, travaux lourds |
| Gants anti-coupures | EN 388, EN 420 | Fibres techniques, jauge 13 ou 15, enduction | 2 | Niveaux de coupure B, C, D ou F | Tôlerie, verre, découpe |
| Gants de soudeur | EN 388, EN 420, EN 12477 | Cuir, longueur 35 cm | 2 | Protection aux projections | Soudage et meulage |
| Gants anti-chaleur | EN 388, EN 407, EN 420 | Fibres résistantes, jauge 7 ou 10 | 2 | Résistance de 250 °C à 350 °C | Contact avec surfaces chaudes |
| Gants de protection chimique | EN 374, EN 388, EN 420 | Nitrile, néoprène, chloroprène, butyle | 3 | Étanchéité aux produits chimiques | Industrie, nettoyage, traitement |
| Gants d'hiver | EN 388, EN 420, EN 511 | Doublure isolante, imperméable | 2 | Protection contre le froid | Chantiers en extérieur |