DOUILLE 46 MM
Douilles 46 mm : serrez et desserrez les écrous de forte dimension avec maîtrise
Les douilles 46 mm sont des embouts mécaniques à empreinte hexagonale ou douze pans destinés au serrage et au desserrage d’écrous et de vis de grande dimension. Elles se montent sur des carrés d’entraînement de 3/4 ou 1 pouce selon les références, avec des versions manuelles, longues ou conçues pour les clés à chocs. Dans la sélection Würth associée, la cote de 46 mm s’intègre à une gamme comprenant des douilles 6 pans, 12 pans, des longueurs de 90 mm et des modèles dédiés à la mécanique automobile. Le choix doit tenir compte de l’empreinte, de l’accès, du couple et du type d’outil d’entraînement.
La petite anecdote sur ce type de produits
La forme des douilles a évolué avec les besoins de la mécanique lourde. Les empreintes 6 pans transmettent l’effort sur les faces de l’écrou et limitent les risques d’arrondissement, tandis que les 12 pans facilitent le repositionnement dans les zones peu accessibles. Les douilles longues ont ensuite permis d’atteindre des écrous placés sur des goujons ou derrière des pièces. Les modèles à chocs se distinguent par une construction et une matière prévues pour supporter les sollicitations répétées d’une machine à percussion ; ils ne doivent pas être confondus avec les douilles chromées destinées à une utilisation manuelle.
Les points forts de ce type de produits
- Ouverture nominale de 46 mm pour les écrous et vis de grande taille rencontrés en mécanique, maintenance et assemblage.
- Disponibilité d’entraînements 3/4 pouce et 1 pouce, afin d’adapter la douille à la clé disponible et au couple recherché.
- Empreintes 6 pans pour maximiser l’appui sur les faces et 12 pans pour faciliter le repositionnement dans les accès limités.
- Versions courtes ou longues, dont une douille à chocs longue de 90 mm dans les références associées.
- Fabrication en acier pour outils et versions chromées ou renforcées selon le type d’usage.
- Compatibilité avec des clés à cliquet, rallonges, barres de force et clés à chocs lorsque la douille porte la désignation appropriée.
- Gamme complémentaire comprenant aussi des douilles spéciales pour moyeux, rotules ou assemblages automobiles.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Ouverture : 46 mm ; cette dimension doit être confirmée sur le marquage de la douille et comparée à l’écrou avant engagement.
- Carré d’entraînement : 3/4 pouce sur les références métriques courtes et longues, ou 1 pouce sur les modèles destinés aux couples plus élevés.
- Empreinte : 6 pans femelle pour les versions Powerdriv et à chocs ; 12 pans pour les douilles métriques courtes ou chromées.
- Longueur : versions courtes pour les accès directs ; version longue recensée à 90 mm pour passer au-dessus d’obstacles ou atteindre un écrou en retrait.
- Finition : surface chromée sur certaines douilles manuelles ; les douilles à chocs adoptent une construction dédiée aux contraintes dynamiques.
- Compatibilité outil : les accessoires de choc doivent être utilisés avec une clé à chocs et un entraînement prévu pour les chocs ; les douilles manuelles ne sont pas destinées à cet usage.
- Le profil extérieur, le diamètre de tête et le dégagement autour de l’écrou peuvent être déterminants dans les moyeux, suspensions et zones confinées.
Les domaines d’applications courants de ce type de produits
- Serrage et desserrage d’écrous de moyeux, d’éléments de suspension et d’assemblages mécaniques de grande dimension.
- Maintenance de machines, engins, équipements industriels, châssis et structures métalliques nécessitant des couples importants.
- Interventions en atelier avec clés à cliquet, rallonges et barres de force lorsque le desserrage manuel est possible.
- Opérations rapides avec clé à chocs et douilles renforcées dans les ateliers automobiles ou de maintenance lourde.
- Accès à des écrous profonds ou placés sur goujons avec une douille longue adaptée.
- Assemblages nécessitant un repositionnement fréquent grâce aux profils 12 pans, lorsque le couple et l’état de l’écrou le permettent.
Les conseils d’utilisation de ce type de produits
- Identifier la cote 46 mm, le carré d’entraînement et le profil avant de commencer. Une douille mal dimensionnée peut endommager l’écrou et l’outil.
- Choisir une empreinte 6 pans pour les écrous fortement serrés ou légèrement marqués ; réserver les 12 pans aux situations où leur accessibilité apporte un réel avantage.
- Utiliser une douille à chocs noire ou explicitement conçue pour les chocs avec une clé à chocs. Ne pas monter une douille chromée manuelle sur une machine à percussion.
- Engager complètement la douille sur l’écrou, maintenir l’outil dans l’axe et éviter les rallonges improvisées qui déportent l’effort.
- Pour le serrage final, employer une clé dynamométrique compatible avec le carré et respecter le couple défini par la procédure de maintenance.
- Nettoyer les empreintes, contrôler l’absence de fissure et remplacer une douille déformée, surtout après un desserrage très élevé.
- Porter des gants, des lunettes et des chaussures de sécurité ; sécuriser la pièce ou le véhicule avant d’appliquer un couple important.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de douille 46 mm | Carré d’entraînement | Empreinte / longueur | Outil recommandé | Usage |
|---|---|---|---|---|
| 6 pans courte métrique | 3/4 pouce | 6 pans, courte | Cliquet ou barre de force | Écrous de grande dimension |
| 12 pans courte métrique | 3/4 pouce | 12 pans, courte | Cliquet | Accès limité et repositionnement rapide |
| 6 pans à chocs longue | 3/4 pouce | 6 pans, 90 mm | Clé à chocs | Écrous en retrait et couples élevés |
| 6 pans à chocs courte | 1 pouce | 6 pans, courte | Clé à chocs 1 pouce | Maintenance lourde |
| 6 pans à chocs longue | 1 pouce | 6 pans, longue | Clé à chocs 1 pouce | Goujons et zones profondes |
| 12 pans chromée | 1 pouce | 12 pans, courte | Clé manuelle | Serrage manuel d’assemblages |
| Douille spéciale automobile | Selon référence | Profil spécifique | Outil adapté | Moyeux et rotules de suspension |