SCIE CLOCHE POUR MEULEUSE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 scie cloche pour meuleuse pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs : 60 mm, 62 mm, 75 mm, différents diamètres : 25 mm, 30 mm, 35 mm,..., différentes matières et différents nombres de dents pour convenir à différents types d'application.
Filter

Une scie cloche pour meuleuse est un accessoire de perçage et de découpe circulaire conçu pour réaliser rapidement des ouvertures nettes avec une meuleuse adaptée. Elle permet de créer des passages précis dans différents matériaux selon le modèle : métal, inox, tôle, panneaux ou certains matériaux minéraux. Ce type d’outil est recherché pour sa rapidité d’exécution, sa précision de coupe et sa capacité à intervenir dans des environnements de chantier ou d’atelier où l’accessibilité est limitée. Les critères essentiels portent sur la compatibilité avec la machine, le diamètre de perçage, la résistance à l’usure, la qualité des arêtes de coupe et la stabilité en utilisation intensive. Les scies cloches pour meuleuse sont particulièrement utilisées pour le passage de gaines, conduits, tuyauteries, éléments de fixation ou boîtiers techniques. Elles trouvent leur place dans les métiers de la métallerie, de l’installation électrique, du CVC, de la plomberie, de la maintenance et des travaux de second œuvre.