TOURNEVIS TORX 15
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 14 tournevis Torx 15 pour professionnels. Vous retrouverez des tournevis, avec différents types d'empreinte, de différentes tailles : 10, 15, 20,..., de différentes longueurs de lame : 100 mm, 80 mm, 115 mm,... et largeurs de poignée ainsi que de différentes finitions : Chromé, Bruni, Nickelé,....
Le tournevis Torx 15 est un outil essentiel dans le domaine de la réparation et de l'assemblage de précision. Sa conception unique en étoile permet une meilleure transmission du couple, réduisant ainsi le risque d'endommagement des vis ou de la tête du tournevis lui-même. Cette caractéristique fait du tournevis Torx 15 un choix privilégié pour les travaux nécessitant une grande précision et fiabilité, notamment en électronique, mécanique automobile et dans l'industrie aéronautique. Sa capacité à s'insérer parfaitement dans les vis Torx assure une accroche optimale, ce qui facilite les opérations de montage et démontage et prévient le glissement, contribuant ainsi à une meilleure sécurité de travail. Le tournevis Torx 15 se distingue donc par sa polyvalence et sa performance dans diverses applications professionnelles exigeantes.