ÉCROU BORGNE M10

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 15 écrou borgne M10 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 12 mm, 8 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M12, M8,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,... et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006,..., de formes diverses : Rond, Bas, Hexagonal, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou borgne M10 est un composant essentiel dans divers secteurs tels que l'automobile, la construction mécanique et l'électronique. Sa conception unique, offrant une extrémité fermée, permet une protection optimale contre la poussière, la saleté et l'humidité, garantissant ainsi une meilleure durabilité des assemblages. L'écrou borgne M10 est également apprécié pour sa capacité à fournir une finition esthétique et sécurisée, en cachant les filetages exposés et en réduisant les risques de blessures. Son application s'étend à la fixation de composants dans des espaces restreints où l'entretien et le remplacement sont difficiles. Cette polyvalence fait de l'écrou borgne M10 un choix privilégié pour les ingénieurs et les professionnels de la maintenance cherchant des solutions fiables et esthétiques pour leurs projets.