Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal borgne forme haute DIN 1587 acier 6 zingué
Ecrou hexagonal borgne forme haute DIN 1587 acier 6 zingué - 1
Ecrou hexagonal borgne forme haute DIN 1587 acier 6 zingué - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal borgne forme haute DIN 1587 acier 6 zingué

DIN 1587, acier zingué 6, passivation par film épais (VZD)

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (VZD) sans chrome (VI) offrent une alternative évolutive aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III).



Aperçu des avantages :



  • Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Revêtement uniforme