CHEVILLE PLASTIQUE POUR BÉTON
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 24 cheville plastique pour béton pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Plastique, Polyamide - PA, Nylon (polyamide),..., de diamètres variables : 6 mm, 8 mm, 5 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 40 mm, 60 mm, 80 mm,....
Les chevilles plastique pour béton sont conçues pour offrir une fixation solide et durable dans les matériaux de construction les plus résistants comme le béton. Ces chevilles sont particulièrement appréciées pour leur capacité à se dilater uniformément dans le matériau, assurant ainsi une répartition efficace de la charge et une excellente tenue. Elles sont idéales pour des applications variées telles que la fixation de cadres, l'installation de structures légères et la pose de câblages. La composition en plastique des chevilles plastique pour béton leur confère une résistance à la corrosion et aux agents chimiques, ce qui les rend adaptées pour une utilisation en intérieur comme en extérieur. Leur facilité d'installation et leur fiabilité en font un choix privilégié pour les professionnels de la construction et de la maintenance.