PETEUSE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de peteuses sans fil et pneumatiques pour professionnels.

Filter


Optimisez votre efficacité avec les peteuses (clés à chocs) Würth

Les peteuses (clés à chocs) Würth sont des outils indispensables pour les professionnels cherchant à maximiser leur productivité et à garantir des résultats impeccables sur leurs chantiers. Conçues pour offrir puissance et précision, elles répondent aux exigences les plus élevées des métiers de l'industrie et de l'automobile.

Les points forts des peteuses (clés à chocs) Würth

Les peteuses (clés à chocs) Würth se distinguent par leur robustesse et leur fiabilité. Elles sont conçues pour résister aux conditions de travail les plus difficiles, assurant ainsi une longue durée de vie. Grâce à leur couple élevé, elles permettent de desserrer et de serrer des écrous et boulons avec une efficacité remarquable, réduisant ainsi le temps d'intervention. De plus, leur ergonomie est pensée pour offrir un confort d'utilisation optimal, minimisant la fatigue lors des utilisations prolongées.

Caractéristiques importantes des peteuses (clés à chocs) Würth

Les peteuses (clés à chocs) Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant de 1/4" à 1", pour s'adapter à diverses applications. Fabriquées à partir de matériaux de haute qualité, comme l'acier inoxydable et l'aluminium, elles garantissent une résistance accrue à l'usure et à la corrosion. Ces outils respectent les normes de sécurité et de performance en vigueur, assurant ainsi une utilisation en toute confiance. En termes de design, elles sont souvent disponibles en couleurs sobres et professionnelles, telles que le noir ou le gris métallisé, pour s'intégrer parfaitement à l'équipement des professionnels.

Domaines d'applications courants des peteuses (clés à chocs) Würth

Les peteuses (clés à chocs) Würth sont particulièrement prisées dans le secteur automobile pour le montage et le démontage rapide des roues. Elles trouvent également leur place dans l'industrie pour l'assemblage de structures métalliques et le montage de machines. De plus, elles sont utilisées dans la maintenance d'équipements lourds, où leur puissance et leur précision sont essentielles pour garantir des interventions efficaces et sécurisées.

Conseils d'utilisation des peteuses (clés à chocs) Würth

Pour tirer le meilleur parti de votre clé à chocs Würth, il est conseillé de toujours vérifier le réglage du couple avant utilisation pour éviter d'endommager les fixations. Assurez-vous de choisir la douille adaptée à la taille de l'écrou ou du boulon à traiter. Enfin, un entretien régulier, incluant le nettoyage et la lubrification des composants, prolongera la durée de vie de votre outil et maintiendra ses performances à un niveau optimal.

Questions fréquentes

Fonctionnement et Principes Techniques

Qu’est-ce qu’une peteuse dans la gamme Würth France ?

Une peteuse chez Würth désigne une clé à chocs, outil pneumatique ou à batterie, conçu pour serrer ou desserrer des boulons ou écrous par impacts répétitifs. Elle fonctionne soit via air comprimé, soit via alimentation électrique (batterie 12 V, 18 V, 36 V) et génère un couple élevé par impulsions mécaniques internes.

Dans quel cas choisir une peteuse à batterie plutôt qu’une pneumat ique ?

La peteuse à batterie offre une mobilité complète, sans contrainte de tuyauterie ou compresseur, utile pour les interventions extérieures ou dans des zones inaccessibles. La version pneumatique, quant à elle, convient aux travaux intensifs et prolongés où le flux d’air est constant et le poids réduit sans batterie. Würth propose les deux technologies selon les usages.

Caractéristiques Essentielles

Quels sont les critères de couple à prendre en compte pour une peteuse ?

Le couple de desserrage ou de serrage doit être adapté au diamètre et au filetage des fixations. Würth propose des peteuses pneumatiques pouvant générer plusieurs milliers de newtons-mètres pour les applications poids lourd et des modèles à batterie plus compacts pour usage léger ou modéré. Il est essentiel de comparer le couple maximal annoncé au besoin réel du chantier pour éviter sous-dimensionnement ou surcoût inutile.

Quelle empreinte d’emmanchement choisir (1/4", 1/2", 3/4", 1") ?

L’empreinte correspond au carré de sortie de la clé à chocs et déterminera la taille des douilles compatibles. Une empreinte de 1/4″ ou 1/2″ convient pour travaux léger ou moyen, 3/4″ et 1″ pour applications poids lourds ou écrous de grande dimension. Würth propose toute la gamme selon l’usage demandé.

Quel est le rôle de la pression de service sur une peteuse pneumatique ?

La pression de service (par exemple 6,3 bar) alimente la peteuse pneumatique, détermine sa puissance d’impact et son débit d’air requis. Une pression insuffisante réduit le couple et rallonge les temps de serrage ou desserrage. Würth indique la pression optimale pour chaque modèle.

Ergonomie et Utilisation

Comment évaluer l’ergonomie d’une peteuse ?

On considère le poids (avec ou sans batterie), la répartition de la masse, la taille et la forme de la poignée, ainsi que le niveau de vibration et de bruit. Une peteuse bien équilibrée améliore le contrôle, réduit la fatigue. Würth offre des modèles avec des poignées ergonomiques et des formes compactes pour faciliter l’emploi prolongé.

Quelles fréquences de maintenance pour les peteuses ?

L’entretien régulier comprend nettoyage des orifices d’échappement, vérification des joints pour les versions pneumatiques, inspection des interrupteurs et brosses pour les versions avec moteur électrique, lubrification interne selon préconisations. Ces actions garantissent la performance sur le long terme.

Compatibilité et Accessoires

Quels types de douilles conviennent pour une peteuse ?

Les douilles à chocs doivent être compatibles avec le carré d’emmanchement de la peteuse. Elles doivent résister aux chocs : préférer des douilles en acier zingué ou galvanisé adaptées aux charges. Éviter les douilles non certifiées à usage à choc qui risquent de se fissurer. Würth propose une large gamme de douilles adaptées aux empan­chements et utilisations sévères.

La dimension de la douille ou du boulon exigera-t-elle une peteuse particulière ?

Oui. Le diamètre et le pas du boulon déterminent la taille de la douille, mais aussi le couple requis. Pour boulon M 20 et plus, ou écrous fixés fortement, une pet euse de forte puissance est nécessaire. En dessous, un modèle compact à batterie pourra suffire.

Applications et Domaines d’Usage

Dans quels métiers la peteuse est-elle essentielle ?

Elle est utilisée dans le secteur automobile (démontage/serrage de roues, étriers de frein), l’industrie lourde, la charpente métallique, le montage de structures mécaniques, ainsi qu’en maintenance d’engins et véhicules utilitaires. Particulièrement utile là où les fixations sont en acier galvanisé ou zingué et nécessitent un serrage précis.

Peut-on utiliser une peteuse pour des boulons avec filetages spécifiques ?

Oui, à condition de choisir une douille adaptée au diamètre et au pas du filetage, et de régler le couple ou de disposer d’un contrôle électronique ou mécanique. Pour les filetages Whitworth comme ceux utilisés en poids lourd, certaines peteuses pneumatiques Würth intègrent des prises adaptées.

Performance et Consommation

Quel est le débit d’air requis pour une peteuse pneumatique ?

Le débit d’air varie selon modèle : les clés à chocs pneumatiques Würth demandent souvent entre ~100 et ~200 litres/min selon le couple et la taille. Le respect de ce débit est critique pour conserver le couple nominal et éviter des pertes de puissance.

Quelle autonomie attendre d’une peteuse à batterie ?

L’autonomie dépend de la capacité de la batterie (ampères-heures), de la tension, de la charge appliquée (couple utilisé), et du rythme de travail. Würth propose des modèles avec batterie dont le poids et la tension sont optimisés pour usage professionnel intensive ou occasionnelle ; dans les travaux lourds, la batterie doit fournir des tensions de 18 V à 36 V pour conserver une efficacité comparable à la version pneumatique.

Sécurité

Quelles précautions lors de l’utilisation d’une peteuse ?

Port des EPI (lunettes de protection, gants, protection auditive), vérification de la douille avant serrage, maintien de l’outil fermement à deux mains, évitement des tirets brusques. Sur versions pneumatiques, couper l’air avant toute intervention sur l’outil. Sur versions batterie, enlever la batterie.

Peut-on préserver le filet des boulons lors du serrage avec une peteuse ?

Oui. Utiliser des douilles adaptées, régler le couple si la peteuse dispose d’un mode réglable ou utiliser un dispositif de limitation, et effectuer une finition (avec clé dynamométrique si nécessaire) pour atteindre le serrage exact. Cela évite l'endommagement des filetages.