BROSSE MÉTALLIQUE POUR PERCEUSE
Brosses métalliques pour perceuse : décapez, dérouillez et ébavurez vos pièces rapidement
Les brosses métalliques pour perceuse sont des brosses rotatives montées sur une tige de 6 mm ou sur un support fileté, destinées à être entraînées par une perceuse, une visseuse ou une meuleuse droite. Leurs fils d'acier, d'acier laitonné ou d'inox, ondulés ou tressés, enlèvent la rouille, les peintures écaillées, les calamines, les restes de soudure ou de colle, et ébavurent les pièces. Elles existent en forme de boisseau, de pinceau, de brosse ronde ou de brosse cloche, avec des fils plus ou moins agressifs. Les serruriers, les soudeurs, les mécaniciens, les carrossiers et les rénovateurs les utilisent pour préparer les surfaces avant peinture, soudure ou collage.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le fil d'acier d'une brosse n'a rien de banal : il est trempé et étiré pour être à la fois dur et élastique, ce qui permet aux brins de revenir en position après chaque contact. Son diamètre, qui varie de 0,25 à 0,5 mm dans la gamme, détermine l'agressivité de la brosse : un fil fin nettoie sans rayer, un fil épais décape à fond. La forme du fil joue aussi : un fil ondulé est plus souple et convient aux surfaces irrégulières, un fil tressé en torons est plus rigide et plus agressif, avec une meilleure tenue sur les arêtes. Autre point à retenir : on choisit un fil inox pour travailler sur l'inox ou l'aluminium, afin d'éviter une contamination par l'acier ordinaire qui provoquerait de la rouille. Des brosses à fils de polyamide chargés de grains de carbure de silicium existent aussi pour l'ébavurage doux.
Les points forts de ce type de produits
- Décapage rapide de la rouille, de la peinture, de la calamine et des résidus de soudure
- Fils en acier, acier laitonné ou inox, au choix selon le matériau à traiter
- Formes variées : boisseau, pinceau, ronde, cloche, pour accéder à toutes les zones, y compris les angles et les cavités
- Fils ondulés pour un travail souple, fils tressés pour un travail agressif sur les cordons de soudure
- Tige de 6 mm compatible avec les perceuses, les visseuses et les meuleuses droites
- Brosses abrasives en polyamide pour ébavurer et polir métal, bois et plastique sans rayer
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Diamètre de tige : 6 mm pour toutes les brosses sur tige, longueur de tige de 20 à 30 mm
- Diamètre de fil : de 0,25 mm (brosse inox) à 0,3 mm (brosse ondulée), jusqu'à 0,5 mm pour les brosses à fils tressés
- Dimensions de brosse : 60 x 8 mm, 75 x 12 mm, brosse inox de 20 mm de diamètre avec douille de 19 mm
- Longueur utile de fil : de 15 à 28 mm selon le modèle
- Matière du fil : acier, acier laitonné (agressivité Hard), acier inoxydable, polyamide avec grains de carbure de silicium
- Design : ondulé, tressé (6 torons sur certaines brosses), pinceau, cloche
- Agressivité : de moyenne (Middle) à forte (Hard) selon le fil et le design
- Support fileté M6 pour certaines brosses rotatives
- Évaluation sur 4 points de compatibilité avec les perceuses sans fil et les perceuses filaires
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Décapage et dérouillage de pièces métalliques avant peinture ou soudure
- Nettoyage de cordons de soudure et de pièces en inox ou en aluminium
- Ébavurage et finition de métaux, de bois et de plastiques
- Préparation de supports en mécanique, en carrosserie et en serrurerie
- Rénovation de grilles, de portails, de gouttières et d'équipements extérieurs
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir le fil selon le matériau : acier pour l'acier, inox pour l'inox et l'aluminium pour éviter la contamination
- Fixer fermement la tige dans le mandrin et ne pas dépasser la vitesse maximale indiquée sur la brosse
- Appliquer la brosse en exerçant une pression légère, car la pointe des fils fait le travail, pas la force
- Porter des lunettes de protection ou une visière, des gants et un masque anti-poussière, car les brins peuvent se détacher
- Travailler dans le sens de rotation de la brosse et éviter de coincer la brosse dans un angle
- Remplacer la brosse quand les fils sont aplatis, cassés ou perdent leur élasticité
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de brosse | Fil | Dimensions | Design | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Brosse cloche sur tige | Acier, 0,30 mm | Tige 6 mm, longueur 30 mm | Ondulé, agressivité moyenne | Décapage de surfaces planes |
| Brosse rotative sur tige | Acier | Tige 6 mm, longueur 30 mm | Ondulé | Nettoyage et dérouillage |
| Brosse abrasive polyamide | Polyamide avec grains de carbure de silicium | Tige 6 mm, longueur 30 mm | Fils abrasifs | Ébavurage de métal, bois et plastique |
| Brosse inox sur tige | Acier inoxydable | Tige 6 mm, longueur 30 mm | Ondulé | Inox et aluminium |
| Brosse pinceau sur tige | Acier, tressé | Tige 6 mm, longueur 20 mm, fil utile 28 mm | Tressé | Cavités et angles |
| Brosse ronde fils tressés | Acier 0,5 mm | 75 x 12 mm, tige 6 mm | Tressé | Décapage de cordons de soudure |
| Brosse acier laitonné sur support M6 | Acier laitonné 0,3 mm | Support fileté M6 | Ondulé, agressivité Hard | Décapage intensif |