RONDELLE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 40 MM​

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 36 rondelle diamètre extérieur 40 mm​ pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de diamètres de : 10.5 mm, 6.4 mm, 8.4 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M10, M12, M8,..., de normes DIN : 7349, 522, 436,... et proposés dans divers types de formes : L, LD, M.
Filter


Rondelle diamètre extérieur 40 mm : garantissez des assemblages solides et sécurisés

Une rondelle de diamètre extérieur 40 mm est un composant mécanique circulaire, souvent plat, utilisé pour répartir la charge d'un élément de fixation tel qu'un boulon ou une vis. Elle sert à protéger les surfaces de contact contre l'usure, à réduire les vibrations et à assurer une répartition uniforme de la pression. Elle peut également être utilisée pour ajuster l'espace entre les composants ou pour améliorer l'étanchéité dans les assemblages. Les matériaux varient selon les besoins spécifiques, incluant acier, inox, plastique, etc.