RAINUREUSE MURALE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 12 rainureuse murale pour professionnels.
Filter



Rainureuses murales : réalisez des saignées régulières dans le béton et la maçonnerie

Les rainureuses murales sont des machines électriques équipées d'un ou de deux disques diamantés pour ouvrir des saignées destinées aux gaines, tubes et câbles. Elles permettent de régler la profondeur et la largeur de coupe afin d'adapter la réservation au diamètre du réseau à encastrer. Les modèles professionnels associent un moteur puissant, une double poignée, un carter de protection et un raccord d'aspiration. La gamme comprend des rainureuses de 1 800 à 1 900 W, ainsi que des disques diamant de différents diamètres pour le béton, la maçonnerie et les matériaux abrasifs.


La petite anecdote sur ce type de produits

La rainureuse à deux disques réalise deux coupes parallèles en une seule passe. La partie centrale restante est ensuite retirée au burin, ce qui est plus rapide et plus régulier qu'une succession de coupes manuelles. Certains disques combinés vont plus loin en associant coupe et fraisage afin d'éviter le démontage de la barre centrale. Le résultat dépend toutefois du réglage, de l'aspiration et du choix du disque : un outil trop rapide ou une pression excessive accélère l'usure des segments diamantés.


Les points forts de ce type de produits

  • Moteurs puissants de 1 800 à 1 900 W pour progresser dans le béton et la maçonnerie.
  • Réglage de la profondeur et de la largeur pour adapter la saignée aux tubes ou gaines.
  • Deux poignées pour guider la machine à l'horizontale comme à la verticale.
  • Raccord d'aspiration et capots conçus pour réduire la dispersion des poussières.
  • Disques diamantés soudés au laser et segments adaptés aux matériaux abrasifs.
  • Protection anti-redémarrage, interrupteur de sécurité et coffrets de transport sur les machines professionnelles.

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Puissance : 1 800 W avec disques de 180 mm ou 1 900 W avec disques de 125 mm.
  • Largeur de coupe : 2 à 45 mm sur une rainureuse, et 9 à 35 mm sur un autre modèle.
  • Profondeur de coupe : réglages de 30 à 60 mm sur la version 180 mm et de 10 à 40 mm sur la version 125 mm.
  • Vitesse : jusqu'à 8 200 tr/min sur la rainureuse MSF 40.
  • Disques : diamètres 125, 150 et 180 mm ; alésage 22,23 mm sur plusieurs disques.
  • Aspiration : prévoir un aspirateur industriel de catégorie M pour les poussières nocives comme le quartz.

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Création de saignées pour gaines électriques, tubes sanitaires et réseaux basse tension.
  • Encastrage de conduits dans le béton, les briques et la maçonnerie.
  • Pose de réseaux lors des travaux de rénovation ou de second œuvre.
  • Découpe et fraisage de goulottes de câblage avec un disque combi adapté.
  • Travaux de chantier, d'électricité, de plomberie et d'installation technique.

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Repérer les réseaux existants et vérifier l'absence de canalisations avant de couper.
  • Choisir le diamètre et le type de disque en fonction du matériau et de la largeur de la saignée.
  • Raccorder l'aspiration et utiliser un aspirateur de catégorie adaptée aux poussières générées.
  • Laisser le poids de la machine travailler sans exercer une pression excessive sur les segments.
  • Respecter le sens de rotation et la vitesse maximale inscrits sur le disque.
  • Porter lunettes, protection respiratoire, protection auditive et équipement adapté ; retirer le burin ou le disque avant toute intervention.

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de machine / disquePuissance / diamètreProfondeurLargeurUsage
Rainureuse MSF 180-N1 800 W, disque 180 mm30 à 60 mm2 à 45 mmSaignées larges et profondes
Rainureuse MSF 401 900 W, 2 disques 125 mm10 à 40 mm9 à 35 mmBéton et maçonnerie
Disque W-Soft125, 150 ou 180 mmSegment 7 mm2,2 mm d'épaisseurMatériaux abrasifs
Disque combi déjointoyer125 mmSegment 10 mm19 ou 24 mmCoupe et fraisage de goulottes
Disque chantier LS300 à 400 mmSegment jusqu'à 15 mmSelon modèleDécoupe chantier et matériaux variés