CHEVILLE M16
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 23 cheville M16 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier / acier,..., de diamètres variables, et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 160 mm, 200 mm, 110 mm,....
La cheville M16 est un élément de fixation conçu pour assurer une liaison solide entre différents matériaux dans le domaine de la construction et de la rénovation. Grâce à sa robustesse et sa capacité à supporter des charges lourdes, cette cheville est particulièrement adaptée pour les applications nécessitant une fixation fiable et durable, comme dans le cas des structures métalliques, des installations de façades ou des assemblages de bois. La polyvalence de la cheville M16 lui permet de s'intégrer dans divers environnements, allant du béton à la maçonnerie pleine ou creuse. Sa mise en œuvre, simple et rapide, assure une excellente répartition des charges, ce qui réduit le risque de fissuration ou d'endommagement du support. Concrètement, la cheville M16 est un choix privilégié pour les professionnels cherchant une solution de fixation efficace et sécurisée dans leurs projets de construction ou de rénovation.
