ENROULEUR MURAL POUR TUYAU D'EAU
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme d'enrouleur mural pour tuyau d'eau pour professionnels.
Enrouleurs de tuyau muraux : rangez et déployez vos tuyaux d'eau rapidement en atelier
Les enrouleurs de tuyau muraux sont des dévidoirs fixés au mur qui rangent un tuyau d'eau, avec ou sans rappel automatique. Ils sont conçus pour l'atelier, la station de lavage et les locaux techniques, avec des longueurs de 15 à 20 m et des pressions pouvant atteindre 200 bar en version haute pression. Ils protègent le tuyau, facilitent son déploiement et limitent les risques de trébuchement dans les zones de passage.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le tuyau d'arrosage enroulé en spirale sur un support existe depuis plus d'un siècle, mais ce sont les dévidoirs automatiques qui ont simplifié la vie des ateliers. Leur principe repose sur un ressort spiral, un mécanisme proche de celui d'un mètre à ruban : en tirant le tuyau, on arme le ressort, et un simple relâchement suffit pour déclencher l'enroulement. Dans les stations de lavage et les garages, l'enrouleur mural est devenu un équipement incontournable, car un tuyau traînant au sol est vite écrasé, souillé ou abîmé, et représente un vrai risque de chute pour les opérateurs.
Les points forts de ce type de produits
- Un tuyau toujours rangé, propre et accessible, qui évite les nœuds, les écrasements et les risques de chute
- Un enroulement automatique par ressort, qui rembobine le tuyau d'un simple tirage
- Une fixation murale solide, qui libère le sol et gagne de la place dans les ateliers et les stations de lavage
- Des modèles basse pression pour l'eau courante et haute pression pour le lavage professionnel
- Des boîtiers en polypropylène ou en ABS, résistants aux chocs et aux intempéries
- Une pose simple et des raccords standard de 1/2 ou 3/4 de pouce
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Longueurs de tuyau : 15 m, 16 m, 20 m selon les références
- Pression maximale : 6 bar et 10 bar pour l'eau courante, 20 bar pour les systèmes venturi, jusqu'à 200 bar pour les enrouleurs haute pression
- Diamètres de tuyau : 16 mm extérieur et 10 mm intérieur sur la version haute pression
- Raccordement : filetage 1/2 pouce ou 3/4 de pouce
- Matières : polypropylène PP ou ABS pour le boîtier
- Poids : de 8,5 kg à 18,5 kg selon le modèle
- Encombrement : de 235 x 235 mm pour le dévidoir de 16 m à 540 x 250 x 390 mm pour l'enrouleur de 20 m
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Ateliers de mécanique, garages et stations de lavage
- Stations de nettoyage de véhicules utilitaires et de poids lourds
- Locaux industriels et zones de production à nettoyer régulièrement
- Entrepôts, quais de chargement et plateformes logistiques
- Services techniques, collectivités et entretien de bâtiments
- Systèmes de dosage et de nettoyage avec venturi
- Coins d'eau de chantier et locaux de maintenance
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Fixez l'enrouleur sur un mur solide, à la bonne hauteur, avec des chevilles et des vis adaptées à son poids
- Choisissez le modèle en fonction de la pression de service réelle de l'installation, sans jamais dépasser la pression maximale
- Raccordez l'arrivée d'eau avec un joint propre et vérifiez l'étanchéité avant la mise en service
- Déroulez le tuyau sans le tordre et accompagnez-le lors de l'enroulement pour éviter les à-coups
- Fermez l'arrivée d'eau après chaque utilisation pour soulager le tuyau
- Protégez l'enrouleur du gel en hiver, en le vidangeant si nécessaire
- Contrôlez régulièrement le tuyau, les raccords et le ressort, et remplacez toute pièce usée
- Les applications de lavage à haute pression ne doivent être alimentées que par un enrouleur spécifiquement conçu pour cette pression
- Les tuyaux des versions basse pression ne doivent jamais être raccordés à un nettoyeur haute pression
- Choisissez la longueur en fonction de la zone à desservir et laissez un rayon de courbure suffisant pour éviter les pincements
- Installez le boîtier hors de la trajectoire des véhicules et des chariots afin de protéger le tuyau et le mécanisme de rappel
- Purger le tuyau après usage avant les périodes de gel, car l'eau retenue peut endommager les raccords ou le boîtier
- Ne laissez pas le tuyau se rétracter librement : accompagnez son retour jusqu'à l'entrée du boîtier pour éviter un choc et prolonger la durée de vie du mécanisme
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type d'enrouleur mural | Longueur du tuyau | Pression maximale | Particularité |
|---|---|---|---|
| Enrouleur automatique 20 m | 20 m | 10 bar | Polypropylène, filetage 3/4 ou 1/2 pouce, 8,5 kg |
| Dévidoir mural automatique 16 m | 16 m (Ø 16 mm) | 6 bar | Format compact de 235 x 235 mm |
| Enrouleur haute pression 15 m | 15 m (Ø 16/10 mm) | 200 bar | Filetage 1/2 pouce, 18,5 kg |
| Enrouleur pour systèmes venturi | Selon référence | 20 bar | Boîtier ABS, 10 kg, 1/2 pouce |