ENROULEUR DE SANGLE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 1 enrouleur de sangle pour professionnels.
Filter



Enrouleurs de sangle : rangez et déployez vos sangles d'arrimage à cliquet en quelques secondes

Les enrouleurs de sangle sont des accessoires qui permettent d'enrouler, de stocker et de dérouler les sangles d'arrimage à cliquet sans les emmêler ni les abîmer. Ils évitent de laisser la sangle traîner dans un coffre, sur une plateforme ou dans la cabine d'un véhicule utilitaire. Dans la gamme Würth, on trouve un enrouleur métallique à fixer sur un hayon ou une ridelle, pour des sangles de 8 à 50 mm de large, et un enrouleur compact en polypropylène pour les sangles de 25 mm de large au maximum. Les chauffeurs, les artisans et les transporteurs les utilisent pour garder leurs équipements d'arrimage en bon état et prêts à l'emploi.


La petite anecdote sur ce type de produits

La sangle d'arrimage en polyester a remplacé peu à peu les cordes, les câbles et les chaînes pour sécuriser les chargements, car elle est plus légère, ne raye pas les marchandises et s'allonge très peu sous la tension. Le système à cliquet, hérité de la mécanique, permet de tendre la sangle avec une grande force et de la bloquer sans effort. En Europe, la norme EN 12195-2 encadre la fabrication des sangles d'arrimage et la lecture de leur étiquette, qui indique notamment la capacité d'arrimage. Mais une sangle laissée en vrac ou enroulée n'importe comment se détériore vite : les nœuds, les plis, les frottements et les UV réduisent sa durée de vie. L'enrouleur est né de ce constat simple : mieux ranger une sangle, c'est la protéger et la garder fiable plus longtemps.


Les points forts de ce type de produits

  • Sangles enroulées proprement, sans nœud ni pli, donc plus faciles à déployer à chaque chargement
  • Protection de la sangle contre les frottements, la saleté et les arêtes vives qui accélèrent son usure
  • Choix entre un modèle métallique à fixer sur le véhicule et un modèle compact et léger à emporter
  • Plusieurs modes de fixation sur l'enrouleur métallique : aimants fournis, plaque en acier inoxydable ou vissage direct sur le hayon
  • Gain de temps lors du chargement et du déchargement, avec des sangles toujours à portée de main
  • Espace de rangement mieux organisé dans la cabine, le coffre ou la benne du véhicule utilitaire

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Largeur de sangle compatible : de 8 à 50 mm pour l'enrouleur métallique, jusqu'à 25 mm pour l'enrouleur en polypropylène
  • Longueur de sangle : jusqu'à 18 m pour l'enrouleur métallique et jusqu'à 5 m pour le modèle compact
  • Dimensions de l'enrouleur métallique : 250 mm de longueur, 215 mm de largeur et 50 mm de hauteur
  • Matière : acier zingué (zinc de 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant) ou polypropylène (PP)
  • Couleurs du modèle en polypropylène : noir et rouge signalisation RAL 3020
  • Poids du modèle compact : environ 106 g, avec deux conteneurs et un levier d'enroulement
  • Plage de températures du modèle en polypropylène : de -20 °C à +60 °C
  • Diamètre du tambour de sangle : 90 mm sur le modèle compact
  • Accessoires fournis avec l'enrouleur métallique : manivelle, plaque de maintien et vis de fixation

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Transport de marchandises sur plateaux, remorques et camions bâchés
  • Arrimage de matériaux, d'outillage et de machines sur les véhicules utilitaires de chantier
  • Rangement des sangles dans les ateliers, les entrepôts et les services de livraison
  • Flottes de véhicules d'artisans (plomberie, électricité, menuiserie, paysage) qui transportent régulièrement du matériel
  • Transport de véhicules, de quads ou de motos sur remorques porte-engins

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Vérifier que la largeur de la sangle correspond à la plage de largeurs admise par l'enrouleur avant de l'acheter
  • Enrouler la sangle bien à plat, sans torsion, pour éviter les plis qui l'endommagent à la longue
  • Fixer l'enrouleur métallique sur une surface plane et propre, avec les aimants ou le vissage selon le support
  • Ne pas dépasser la longueur de sangle prévue, afin de garder un enroulement régulier et un déroulement fluide
  • Contrôler régulièrement l'état de la sangle (coupures, fils effilochés, brûlures) avant de la ranger
  • Ranger l'enrouleur à l'abri du soleil et de l'humidité quand le véhicule n'est pas utilisé

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type d'enrouleurMatièreSangles compatiblesDimensions / poidsFixation / usageDomaine d'application
Enrouleur de sangle d'arrimage à cliquet Acier zingué 8 à 50 mm de large, jusqu'à 18 m 250 x 215 x 50 mm Aimants, plaque inox ou vissage sur hayon Véhicules utilitaires et camions, usage intensif
Enrouleur de sangle d'arrimage GAR01 Polypropylène (PP), noir et rouge Jusqu'à 25 mm de large, jusqu'à 5 m Largeur 130 mm, 106 g Deux conteneurs et levier, usage mobile Rangement et transport de sangles courtes