VIS SANS TÊTE ISO 4026

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 vis sans tête ISO 4026 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A1, Acier inoxydable A2,..., avec divers types de pointe et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter



ISO 4026 – Vis sans tête à six pans creux, bout plat

La norme ISO 4026 concerne les vis de pression sans tête à empreinte six pans creux et à bout plat. Vissées dans un taraudage, elles servent au positionnement ou au maintien d’un composant en appliquant leur extrémité plane contre une surface. Leur absence de tête saillante permet une intégration compacte, et la norme définit leurs caractéristiques dimensionnelles pour un choix adapté au montage.


Critères de sélection : contrôlez le diamètre et le pas, la longueur, la taille de l’empreinte, la matière et la classe mécanique. Le bout plat convient à certaines surfaces et fonctions, mais ne produit pas le même effet qu’un bout cuvette ou conique. Vérifiez la nature de la pièce de contact et la profondeur de taraudage pour éviter d’endommager le composant ou de compromettre le maintien.


Montage : utilisez une clé six pans adaptée, engagez-la complètement et serrez de manière maîtrisée. Assurez-vous que la vis ne dépasse pas dans une zone où elle pourrait gêner le fonctionnement. Pour remplacer une vis de pression existante, confirmez la forme de l’extrémité : la géométrie conditionne la surface de contact et la façon dont l’effort est transmis.