ROULETTE DIAMÈTRE 75 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 roulette diamètre 75 mm pour professionnels. Vous retrouverez des roulettes, avec différentes couleurs, de différents diamètres de roue : 75 mm, 50 mm, 100 mm,..., avec ou sans frein, de différentes capacités de charge : 50 kg, 75 kg, 12 kg,..., pour différentes applications (meubles, servantes, établis, machines...) et différentes matières : Elastomère polyoléfine thermoplastique.
Les roulettes de diamètre 75 mm sont des dispositifs essentiels pour le déplacement fluide et sécurisé des équipements industriels et commerciaux. Conçues pour supporter des charges moyennes à lourdes, elles offrent une mobilité optimale sur diverses surfaces. Ces roulettes se distinguent par leur robustesse, leur résistance à l'usure et leur capacité à absorber les chocs, garantissant ainsi une longévité accrue. Elles sont souvent fabriquées en matériaux durables tels que le polyuréthane ou le caoutchouc, qui offrent une excellente adhérence et réduisent les vibrations. Les secteurs d'application incluent la logistique, la manutention, et l'industrie manufacturière, où elles facilitent le transport de machines, de chariots et d'équipements lourds. Leur conception pivotante permet une maniabilité exceptionnelle, essentielle pour les environnements de travail dynamiques et exigeants.