DISQUE À TRONÇONNER POUR TÔLE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 15 disque à tronçonner pour tôle pour professionnels. Vous retrouverez des produits avec des diamètres de, de vitesse de rotation maximum de : 6600 tr/min, 12250 tr/min, 13300 tr/min,..., de types et convenant au tronçonnage de nombreux matériaux comme : Acier, Acier inoxydable, Métal non ferreux.
Filter

Le disque à tronçonner pour tôle est un outil indispensable dans le domaine de la métallurgie et de la construction métallique, offrant une capacité de coupe précise et rapide pour divers types de tôles. Grâce à sa conception robuste, le disque à tronçonner pour tôle permet de réaliser des coupes nettes sans effort, réduisant ainsi le temps de travail et augmentant l'efficacité sur les chantiers ou dans les ateliers de fabrication. Idéal pour la découpe de tôles fines à épaisses, ce produit trouve son application dans la réalisation de structures métalliques, la réparation de véhicules et la fabrication de composants en métal. Le disque à tronçonner pour tôle se distingue par sa longévité et sa capacité à maintenir une performance de coupe optimale même après de multiples utilisations, assurant ainsi un excellent retour sur investissement pour les professionnels.