COSSE FEMELLE
Cosses femelles : sertissez des raccordements électriques isolés, étanches ou verrouillés
Les cosses femelles sont des connecteurs électriques à sertir qui reçoivent une cosse mâle, une languette ou une broche pour établir un raccordement démontable. Elles existent en version plate, cylindrique, isolée, thermorétractable ou étanchéifiée, avec ou sans pattes de verrouillage. La gamme Würth couvre des sections de câble de 0,25 à 6 mm², avec des fûts en cuivre, laiton, bronze ou cuivre-nickel-silicium, étamés, argentés ou plaqués or. Électriciens, électroniciens automobiles, mécaniciens et techniciens de maintenance les utilisent pour câbler des faisceaux, des capteurs et des appareils fiables.
La petite anecdote sur ce type de produits
La connectique est née avec l'industrie automobile, qui avait besoin de relier un nombre croissant d'organes électriques avec des faisceaux simples à monter en usine et à réparer en atelier. Les cosses à sertir ont apporté la réponse : une connexion qui ne demande ni soudure ni outil complexe, mais seulement une pince à sertir. Les finitions de surface jouent un rôle clé. L'étain protège de la corrosion à un coût raisonnable, l'argent améliore la conductivité et la tenue en température, et l'or, utilisé sur les contacts de faible intensité, évite l'oxydation qui perturberait les signaux. Les versions étanches, avec joint intégré, protègent la connexion contre l'eau et la poussière dans les véhicules et les machines.
Les points forts de ce type de produits
- Un raccordement démontable, rapide à connecter et à déconnecter.
- Des formes plates ou cylindriques pour s'adapter à différents types de contacts.
- Des versions étanchéifiées qui protègent de l'humidité et des projections.
- Des pattes de verrouillage (de 1 à 4) qui maintiennent la connexion sous vibrations.
- Des finitions variées : étamé, argenté, plaqué or, brut.
- Des matières conductrices adaptées : cuivre, laiton, bronze, cuivre-nickel-silicium.
- Un large choix de sections de câble, de 0,25 à 6 mm².
- Des gaines colorées pour identifier rapidement la section de câble.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Sections de câble : 0,25 à 1 mm², 0,5 à 1,5 mm², 1,5 à 2,5 mm², 4 à 6 mm².
- Dimensions de fiche : 2,8 x 0,5 mm, 2,8 x 0,8 mm, 4,8 x 0,5 mm, 4,8 x 0,8 mm, 6,3 x 0,8 mm.
- Couleurs de gaine : rouge, bleu, jaune, transparent, naturel.
- Tension nominale maximale : de 24 V/DC à 600 V/CA selon les références.
- Design : non étanche ou étanchéifié.
- Pattes de verrouillage : de 0 à 4 selon les modèles.
- Diamètre des pattes de retenue : de 1,2 mm à 4 mm.
- Finitions : étain, étamé, argenté, plaqué or, brut.
- Matières : cuivre, laiton, bronze, cuivre-nickel-silicium, PE et PA 66 pour les gaines.
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Électricité automobile et poids lourds : faisceaux, capteurs, éclairage, relais.
- Maintenance industrielle : câblage de machines, d'armoires et d'actionneurs.
- Électronique embarquée : véhicules utilitaires, engins de chantier, bateaux.
- Bâtiment : raccordement d'appareils et de borniers électriques.
- Énergie solaire, stockage et alimentation basse tension.
- Équipements nécessitant des connexions étanches : remorques, éclairage extérieur, matériel agricole.
- Atelier de câblage et de prototypage.
- Réparation de matériel électrique et de petits appareils.
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisissez le type de cosse en fonction du contact à recevoir : plat, cylindrique, taille de fiche.
- Sélectionnez la section de câble correspondant à la cosse, selon la couleur ou le marquage.
- Dénudez proprement le conducteur sans couper les brins.
- Utilisez une pince à sertir adaptée à la cosse et contrôlez la tenue après sertissage.
- Pour les environnements humides, choisissez une cosse étanchéifiée ou thermorétractable.
- Évitez de tirer sur le câble pour déconnecter : saisissez la cosse.
- Vérifiez régulièrement les connexions soumises aux vibrations et remplacez les cosses oxydées.
- Stockez les cosses à l'abri de l'humidité pour préserver les contacts.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de cosse | Sections | Finition | Particularités | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Cosse plate femelle isolée | 0,5 à 6 mm² | Étamé | Gaine colorée, fiche de 2,8 à 6,3 mm | Raccordement courant |
| Cosse plate femelle entièrement isolée | 0,5 à 2,5 mm² | Étamé | Isolation totale du fût | Connexion protégée contre les contacts accidentels |
| Cosse plate femelle thermorétractable | 0,25 à 2,5 mm² | Étamé | Étanchéité après rétraction | Environnements humides |
| Cosse cylindrique femelle | 0,5 à 2,5 mm² | Étamé, argenté, plaqué or | Pattes de verrouillage de 1 à 4 | Faisceaux automobiles et industriels |
| Cosse femelle étanchéifiée | 0,25 à 6 mm² | Étain | Joint d'étanchéité intégré | Connexions exposées à l'eau et à la poussière |