VIS M4X70

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 115 vis M4x70 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M4x70 est un élément de fixation essentiel dans divers domaines d'application, allant de la construction mécanique à l'assemblage de meubles et au-delà. Sa spécification "M4" désigne un diamètre de filetage de 4mm, offrant une taille optimale pour des applications nécessitant à la fois résistance et précision. D'une longueur de 70mm, elle permet une fixation profonde et sûre, idéale pour des assemblages nécessitant une bonne tenue dans le temps. Ce type de vis s'adapte parfaitement à des projets où l'espace est limité mais où une forte capacité de charge est nécessaire. Grâce à sa polyvalence, la vis M4x70 est fréquemment utilisée dans l'électronique, la mécanique de précision, l'aéronautique, et même dans le domaine de la rénovation domestique, rendant cet élément de fixation incontournable pour une large gamme de professionnels.