COSSE À SERTIR

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 57 cosse à sertir pour professionnels. Vous retrouverez des cosses et connecteurs électriques de différentes matières : Cuivre, Laiton, Acier,... et finitions : Etain, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, très brillant, de différentes couleurs, types de cosses : Cosses, connecteurs et fiches isolés, Cosse et connecteur thermorétractable, Cosse et connecteur à sertir,... et longueurs : 25 mm, 370 mm, 20 mm,....
Filter




Cosses à sertir : garantissez des connexions électriques fiables et sécurisées

Les cosses à sertir proposées par Würth sont des éléments de connexion électrique de haute qualité, adaptés à différents types de câbles et de bornes. Elles permettent de réaliser des raccordements fiables et durables, en respectant les normes en vigueur. Les cosses à sertir Würth sont disponibles en plusieurs modèles, selon le matériau, la forme, la section et le diamètre du câble. Elles sont faciles à utiliser avec les outils de sertissage Würth, qui garantissent une pression optimale et uniforme sur la cosse.


Quels sont les différents types de cosses à sertir ?

Il existe plusieurs types de cosses à sertir, chacune conçue pour un usage spécifique :

  • à fourche : permet de connecter un fil à une borne ou un bornier
  • à œillet : permet de fixer un fil ou câble sur la tête d'un boulon ou une tige filetée
  • cylindrique mâle : connecteur mâle de forme cylindrique
  • cylindrique femelle : connecteur femelle de forme cylindrique
  • Cosse clip / faston femelle : connecteur femelle de type clip
  • Cosse à languette / faston mâle : connecteur mâle de type languette
  • Cosse prolongateur : permet de relier deux câbles bout à bout
  • Cosse de dérivation : permet de créer une dérivation sur un câble
  • Cosse à repiquage : permet de créer une connexion sur un câble
  • Cosse (auto) dénudante : permet de connecter un fil sans avoir à le dénuder

 

Les cosses peuvent être isolées ou non, en cuivre étamé ou non, et existent en différentes tailles pour s'adapter aux diamètres de câbles. Le choix dépend de l'application et de la connexion à réaliser.


Quels sont les domaines d'utilisations des cosses à sertir ?

Les cosses à sertir sont utilisés par les professionnels dans de nombreux domaines :

1. Électricité et électronique :

  • Connexion de fils électriques et de câbles
  • Raccordement de conducteurs dans les installations électriques
  • Connexion de composants électroniques sur des cartes

 

2. Automobile et transport :

  • Connexion des câblages dans les véhicules
  • Raccordement des batteries et des circuits électriques

 

3. Industrie et équipements :

  • Connexion dans les équipements industriels et de production
  • Raccordement dans les installations énergétiques et de télécommunications


Caractéristiques des cosses à sertir Würth

  • Gamme complète de cosses à sertir : à œil, à fourche, plates, cylindriques, bout-à-bout, prolongateurs…
  • Matières : cuivre électrolytique ou bronze, surface étamée (protection anti-corrosion, meilleure conductivité), isolées ou non (PVC, polyamide, thermorétractable).
  • Sections et diamètres variés : de 0,25 mm² à >10 mm² selon modèle — chaque usage a sa référence adaptée.
  • Conformes aux principales normes : DIN 46234, DIN 46237, EN 13599
  • Faciles à poser avec pince à sertir dédiée, pour une connexion sûre, fiable et durable.
  • Certains modèles à insertion facile, d’autres thermorétractables (étain intégré pour soudure à chaud), pour une étanchéité renforcée.
  • Présentés en vrac, en assortiments ou coffrets pour atelier (jusqu’à 530 pièces).
  • Applications : électricité bâtiment et industrie, câblage embarqué auto/véhicules industriels, raccordement batteries, appareils, tableaux électriques, équipements électroniques.


Tableau comparatif des principaux types de cosses à sertir Würth

Type Matière / Revêtement Isolation Section câble Application Avantage spécifique
Cosse à œil isolée Cuivre étamé PVC ou polyamide 0,5–10 mm² Raccord à vis, borne, boulon Sécurité accrue, pose rapide
Cosse à fourche Cuivre / étamé PVC, non isolée 0,5–6 mm² Bornier, barrette connexion rapide Démontage facile
Cosse plate mâle/femelle Cuivre ou bronze étamé PVC, thermorétractable 0,25–2,5 mm² Connecteur rapide (auto, équipement) Raccord instantané
Cosse cylindrique Cuivre étamé PVC / polyamide 0,5–2,5 mm² Emboîtement axial de câble Montage universel
Cosse bout-à-bout thermorétractable Cuivre, étain intégré Thermorétractable 1–6 mm² Jonction sécurisée, auto-soudure Étanchéité IP étudiée, soudure fiable
Manchon WT à protection/isolation -- PVC / polyamide 0,5–6 mm² Isolation fils électriques Antichoc thermique/mécanique

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques

Qu’est-ce qu’une cosse à sertir et quels types propose Würth France ?

Une cosse à sertir est un élément de connexion électrique utilisé pour raccorder solidement un câble à un bornier, un boulon, ou un composant, en comprimant la cosse autour du conducteur. Würth France propose plusieurs formes : à œillet (anneau), à fourche, cylindriques, bout-à-bout, thermorétractables, isolées ou non, y compris en version connecteurs Faston mâles/femelles. Ces variantes couvrent des sections de câble très fines jusqu’à des sections importantes selon l’usage professionnel.

Quels matériaux et finitions pour les cosses à sertir Würth ?

Les cosses Würth sont majoritairement en cuivre électrolytique, souvent étamé pour améliorer la conductivité et prévenir la corrosion. Certaines présentent des finitions brillantes, incolores ou très brillantes. Les versions isolées ou thermorétractables utilisent des matériaux isolants comme le polyamide ou le PVC.

Quelles normes doivent respecter les cosses à sertir professionnelles ?

Les cosses non isolées et tubulaires répondent à la norme NF C20-130, qui définit les prescriptions techniques pour les cosses en cuivre ou alliage de cuivre destinées aux conducteurs en cuivre. Pour les conducteurs multibrins ou classés selon classes 1, 2, 5, 6, la norme DIN 46235 ou DIN 46234 est applicable selon le type de cosse.

Comment choisir la section du câble adaptée à une cosse ?

Il faut sélectionner une cosse dont la plage de section couvre celle du conducteur à sertir, sans jeu ni compression excessive. Würth propose des cosses pour sections allant de environs 0,25-0,5 mm² jusqu’à plus de 10-16 mm² pour les usages intensifs. Le diamètre du trou de borne, ou du boulon pour l’anneau, doit également être pris en compte.

Performance électrique et mécanique

Quelle est la tenue à la traction exigée pour une cosse à sertir ?

La norme NF C20-130 impose des essais de traction sur des cosses découpées-roulées ou tubulaires en cuivre ou alliage. Ces essais déterminent l’effort maximal à appliquer en axe avant rupture du sertissage. La vitesse de traction doit être comprise entre 10 et 50 mm/min.

Quelle résistance électrique attendre d’une cosse correctement sertie ?

Une cosse correctement sertie présente une faible résistance de contact, grâce à la conductivité élevée du cuivre (voire cuivre étamé) et à l’écrasement homogène du conducteur dans le fût. L’étamage améliore la résistance à l’oxydation, assurant stabilité et conservation de la conductivité dans le temps.

Quel impact de l’étamage sur la durabilité de la cosse ?

L’étamage (fini électrolytique ou revêtement étamé de quelques microns) protège la surface de la cosse contre la corrosion, notamment si elle est en contact avec d’autres métaux. Il maintient aussi la qualité du contact électrique dans des environnements humides ou soumis à des variations de température.

Mise en œuvre et installation

Quel outil faut-il utiliser pour sertir efficacement une cosse Würth ?

Il est recommandé d’utiliser une pince à sertir appropriée, dont les matrices correspondent à la cosse (section du câble, diamètre du trou) et qui assure une force de sertissage uniforme. Le choix d’un outil conforme aux normes applicables garantit la qualité du sertissage.

Comment vérifier le bon positionnement du conducteur avant sertissage ?

Vérifiez que les brins du conducteur s’insèrent totalement dans le fût, idéalement jusqu’à un trou d’inspection si la cosse en dispose. L’âme isolante du câble doit être bien rentrée au niveau de l’entrée tulipée ou du manchon, sans dépasser dans la partie de sertissage.

Quels paramètres environnementaux doivent être pris en compte ?

La température maximale d’utilisation (souvent jusqu’à ~105 °C), l’humidité, l’exposition à la corrosion, ainsi que les contraintes mécaniques (vibrations, flexions) influent sur la fiabilité. L’isolation ou le manchon thermorétractable peut aider à protéger contre des agressions externes.

Options isolées et thermorétractables

Quand utiliser une cosse isolée ou thermorétractable ?

Lorsque le câble est dans un environnement où le contact accidentel est possible, ou dans des conditions d’humidité ou d’agressivité électrique. L’isolation PVC ou polyamide évite les courts-circuits, tandis que le manchon thermorétractable améliore l’étanchéité et la protection mécanique.

Quelle différence existe-t-il entre isolation PVC, polyamide ou thermorétractable ?

Le PVC offre une isolation standard avec résistance modérée à la chaleur; le polyamide supporte des températures plus élevées et est plus durable mécaniquement; le thermorétractable permet de créer une gaine étanche après sertissage avec retrait par chaleur, utile pour les environnements exposés, les véhicules ou installations extérieures.

Compatibilité et sécurité

Peut-on sertir plusieurs conducteurs dans une même cosse ?

Non recommandé si les conducteurs ont des diamètres ou des classes différentes : cela compromet le serrage uniforme et la conductivité. Il est préférable de choisir une cosse adaptée à un seul conducteur parfaitement dimensionné. Des essais de traction peuvent confirmer la tenue mécanique.

L’utilisation de cosses avec conducteurs multibrins impose-t-elle des exigences spécifiques ?

Oui, pour un conducteur multibrin ou classe 5/6, la norme imposée (ex : DIN 46235) exige que la cosse permette un sertissage adapté à la section effective, souvent avec ou sans isolation. Le sertissage doit compresser tous les brins sans les endommager et permettre un bon contact électrique.