GOUPILLE CYLINDRIQUE ISO 2338
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 goupille cylindrique ISO 2338 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes longueurs : 14 mm, 16 mm, 10 mm,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A1, Acier inoxydable A4, dans divers diamètres : 6 mm, 8 mm, 10 mm,... et respectant différentes normes DIN/ISO.
ISO 2338 – Goupilles cylindriques non trempées
La norme ISO 2338 concerne les goupilles cylindriques parallèles non trempées, utilisées pour positionner, aligner ou maintenir des pièces assemblées. Leur forme cylindrique régulière permet une insertion dans des alésages adaptés, selon les tolérances de l’application. La norme définit les dimensions et caractéristiques permettant de choisir une goupille compatible avec le montage et la fonction de positionnement recherchée.
Choix et ajustement : vérifiez le diamètre, la longueur, les tolérances, la matière et la finition. Le type d’ajustement dépend des alésages et des exigences de démontabilité ou de maintien. Les goupilles non trempées ne doivent pas être substituées sans vérification à des goupilles trempées lorsque la dureté ou la résistance à l’usure est nécessaire.
Montage : alignez précisément les trous, ébavurez les arêtes et insérez la goupille dans l’axe avec une méthode adaptée à l’ajustement. Évitez de marquer ou d’agrandir l’alésage lors de la pose. Après montage, contrôlez le positionnement et le jeu de l’ensemble ; la capacité à reprendre des efforts dépend des dimensions, des matériaux et de la conception complète.