MASTIC ALIMENTAIRE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de mastics pour pour professionnels de l'industrie agroalimentaire (dont produits certifiés NSF ANSI 51 ou ISEGA).

Filter


Mastic pour industrie agroalimentaire : collez et scellez efficacement tout en respectant les normes sanitaires

Le mastic pour industrie agroalimentaire est un matériau d'étanchéité spécialement formulé pour répondre aux normes strictes de sécurité et d'hygiène du secteur alimentaire. Il est utilisé pour sceller les joints et les fissures dans les environnements de production alimentaire, garantissant ainsi une barrière efficace contre les contaminants. Ce type de mastic résiste aux températures extrêmes, aux produits chimiques de nettoyage et aux conditions humides, tout en étant conforme aux réglementations sanitaires. Il contribue à maintenir un environnement sûr et propre, essentiel pour la qualité et la sécurité des produits alimentaires.

Points forts des mastics pour industrie agroalimentaire

Les mastics destinés à l'industrie agroalimentaire se distinguent par leur adhérence exceptionnelle et leur résistance aux conditions extrêmes. Conçus pour répondre aux exigences strictes de ce secteur, ils garantissent une étanchéité parfaite et une durabilité accrue. Leur formulation spécifique empêche la prolifération de bactéries, assurant ainsi une hygiène irréprochable. De plus, ces mastics sont souvent inodores et sans solvant, ce qui les rend sûrs pour une utilisation dans les environnements sensibles.

Caractéristiques importantes des mastics pour industrie agroalimentaire

Les mastics pour l'industrie agroalimentaire se déclinent en plusieurs dimensions, généralement disponibles en cartouches de 310 ml ou en sacs de 600 ml. Ils sont souvent fabriqués à base de silicone ou de polyuréthane, des matériaux connus pour leur flexibilité et leur résistance chimique. Disponibles en blanc, transparent ou gris, ces mastics s'adaptent à divers besoins esthétiques. Ils respectent les normes sanitaires en vigueur, telles que la norme ISO 11600, et sont certifiés pour un contact alimentaire indirect, garantissant ainsi leur conformité aux réglementations de sécurité alimentaire.

Domaines d'applications courants des mastics pour industrie agroalimentaire

Les mastics pour industrie agroalimentaire sont couramment utilisés dans les environnements de production alimentaire, tels que les usines de transformation de viande, les laiteries et les boulangeries industrielles. Ils sont idéaux pour sceller les joints entre les surfaces en acier inoxydable, les panneaux en PVC et les carrelages dans les zones de production. Leur capacité à résister à l'humidité et aux variations de température les rend également adaptés aux environnements réfrigérés et aux chambres froides.

Conseils d'utilisation des mastics pour industrie agroalimentaire

Avant l'application, assurez-vous que les surfaces soient propres, sèches et exemptes de graisse. Pour une adhérence optimale, utilisez un primaire d'accrochage si nécessaire. Appliquez le mastic à l'aide d'un pistolet extrudeur en veillant à remplir complètement le joint. Lissez le mastic avec un outil adapté pour obtenir une finition uniforme. Respectez les temps de séchage indiqués pour garantir une étanchéité maximale. Conservez les produits non utilisés dans un endroit frais et sec pour préserver leur efficacité.

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques

Qu’est-ce qu’un mastic alimentaire et à quoi sert-il dans l’industrie agroalimentaire ?

Un mastic alimentaire est un produit d’étanchéité formulé pour résister aux exigences sanitaires et hygiéniques du secteur agroalimentaire. Il permet de sceller les joints, fissures ou raccords entre surfaces où des denrées alimentaires sont manipulées, transformées ou stockées, garantissant l’absence de contaminants, de moisissures et une résistance aux nettoyages intensifs. Certifiés NSF/ANSI 51 ou ISEGA selon le produit Würth, ils conviennent au contact direct ou occasionnel avec les aliments.

Quelles matières et bases chimiques sont utilisées dans les mastics alimentaires Würth ?

Les mastics alimentaires Würth utilisent des bases chimiques telles que le silicone acétique ou neutre (alcoxy), des polymères hybrides (par exemple SMP) ou du polyuréthane mono-composant. La dureté Shore A varie selon la formule (par exemple Shore A 23 pour silicone acétate alimentaire E4 TOP FG). Ces produits adhèrent à des supports comme l’inox, le verre, le métal, le PVC dur, l’ABS ou les matériaux composites.

Quelles normes officielles les mastics alimentaires Würth respectent-ils ?

Les mastics alimentaires Würth sont certifiés NSF/ANSI 51 ou ISEGA, standards reconnus dans le domaine des équipements alimentaires. Ils respectent également le règlement européen (CE) n° 1935/2004 relatif au contact alimentaire, assurant la sécurité chimique lorsque le mastic est en contact direct ou occasionnel avec denrées ou emballages alimentaires.

Conditions d’emploi

Dans quelles plages de températures ces mastics peuvent-ils être appliqués et utilisés en service ?

Les mastics alimentaires Würth peuvent être appliqués dans une plage typique de +5 °C à +40 °C. En service, certaines formulations supportent des températures allant de –40 °C jusqu’à +180 °C selon la certification du produit spécifique. La polymérisation démarre dès l’exposition à l’humidité ambiante.

Quels supports peut-on traiter avec ces mastics alimentaires ?

Ces mastics adhèrent efficacement sur l’inox, le verre, le métal peint, le bois, l’émail, le PVC dur, le carrelage, acier inoxydable, cuivre, laiton et autres surfaces classiques des installations alimentaires. Certains produits nécessitent l’usage d’un primaire d’accrochage sur supports poreux pour garantir l’adhérence.

Comment se déroule le durcissement et quelles sont les vitesses typiques de prise ?

Les mastics silicone alimentaires monocomposants durcissent par humidité de l’air. Par exemple pour le Silicone Spécial Alimentaire certifié NSF/ANSI 51, temps de formation de peau ≈ 10 minutes, progression de prise ≈ 3 mm sur les premières 24 h. Le durcissement complet dépend de l’épaisseur du joint.

Résistance et durabilité

Quelle résistance aux agents chimiques et à l’eau offrent ces mastics ?

I ls démontrent une excellente résistance à l’eau douce et salée, aux huiles alimentaires, aux graisses, aux alcools et aux produits d’entretien ménagers courants. Les produits spécifiques peuvent aussi résister aux solvants et aux sprays chimiques, sous réserve d’une compatibilité confirmée.

Ces mastics sont-ils résistants aux moisissures et champignons ?

Oui. Les mastics alimentaires incluent généralement des agents fongicides ou biocides pour prévenir le développement des moisissures. Ils sont conçus pour une utilisation dans des zones humides, sous lavage ou éclaboussures, souvent sans MEKO pour réduire les émissions et irritations.

Comment se comportent-ils face aux UV et aux intempéries pour les zones exposées ?

Certaines versions, notamment les mastics silicone neutres ou hybrides transparents, sont stabilisées UV et conçues pour résister aux intempéries. Elles conservent leur adhérence, couleur et élasticité dans des conditions d’exposition extérieure.

Mise en œuvre

Quelles sont les conditions de surface avant application pour garantir une adhérence optimale ?

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, graisse ou substance détachante. Sur supports très poreux ou béton neuf, il est recommandé d’appliquer un primaire universel pour silicone et laisser sécher 30 à 45 minutes avant mise en œuvre du mastic.

Comment appliquer correctement le mastic pour obtenir un joint fiable et durable ?

Utiliser un pistolet extrudeur pour cartouche, appliquer en cordon régulier, lisser avec un outil approprié dans les minutes suivant l’application. Veiller à ce que le joint ait une section adéquate (rapport largeur/profondeur favorable), éviter les bulles d’air. Respecter les temps de formation de peau et de prise initiale.

Sécurité et conformité

Quels labels ou agréments sont essentiels pour un usage alimentaire permanent ?

Les certifications NSF/ANSI 51 et ISEGA garantissent que le mastic a été évalué pour le contact alimentaire. Le règlement (CE) 1935/2004 est une exigence légale en Europe pour tout matériau destiné à être en contact avec denrées alimentaires. Ces agréments s’appliquent à la formulation et aux impuretés, pas seulement aux tests des produits finis.

Y a-t-il des précautions particulières à respecter en terme de sécurité pour le personnel lors de l’application ?

Porter des gants résistants, utiliser en milieu ventilé, éviter l’inhalation des vapeurs et contact cutané prolongé surtout lors d’usage de silicones acétiques ou polymères hybrides. Nettoyer les résidus non durcis avec un solvant adapté, puis respecter les consignes de la fiche de données de sécurité.