TIGE FILETÉE 100 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 tige filetée 100 mm pour professionnels. Vous retrouverez des pièces filetées de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, de longueurs variées : 100 mm, 120 mm, 150 mm,..., de couleurs diverses, de normes DIN : 976-1, 976, 975 et proposées dans divers types de formes : A.
Filter

La tige filetée de 100 mm est un élément incontournable dans le domaine de la construction et de la fixation. Sa longueur précise et sa robustesse en font un choix privilégié pour des applications variées, allant de l'assemblage de structures métalliques à la fixation d'éléments dans le bâtiment. Ce produit se distingue par sa capacité à supporter des charges importantes, garantissant ainsi une sécurité et une stabilité optimales dans les projets les plus exigeants. De plus, la polyvalence de la tige filetée de 100 mm permet son utilisation dans différents environnements, que ce soit en intérieur ou en extérieur, offrant une solution durable et fiable pour toute installation nécessitant une fixation solide. Sa facilité d'intégration dans divers contextes de construction fait de cette tige filetée un outil essentiel pour les professionnels.