COLLIER ISOPHONIQUE DOUBLE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 collier isophonique double pour professionnels. Vous retrouverez des colliers de serrage de différentes matières : Acier, Acier ordinaire et finitions : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i, convenant pour des diamètres de tuyau, types de collier : Colliers de fixation et longueurs : 74 mm, 78 mm, 80 mm,....

Filter


Collier isophonique double : réduisez efficacement les vibrations et le bruit dans vos installations

Un collier isophonique double est un dispositif de fixation utilisé dans les installations de plomberie et de chauffage pour réduire les vibrations et le bruit transmis par les tuyaux. Il se compose de deux anneaux métalliques reliés par un matériau isolant qui absorbe les vibrations. Ce type de collier est essentiel pour garantir un environnement acoustiquement confortable dans les bâtiments commerciaux et industriels, en minimisant les nuisances sonores causées par le passage de fluides à travers les canalisations.

Points forts des colliers isophoniques doubles

Les colliers isophoniques doubles Würth se distinguent par leur capacité à réduire efficacement les vibrations et le bruit dans les installations professionnelles. Ils assurent une fixation sécurisée tout en protégeant les structures environnantes des nuisances sonores. Leur conception robuste et leur durabilité en font des outils essentiels pour les professionnels exigeants, garantissant une performance optimale sur le long terme.

Caractéristiques importantes des colliers isophoniques doubles

Ces colliers sont souvent disponibles dans une large gamme de dimensions, allant généralement de 10 mm à 200 mm, pour s'adapter à divers diamètres de tuyaux. Ils sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité tels que l'acier galvanisé ou zingué, qui offre une résistance à la corrosion. Certains modèles peuvent être dotés de revêtements en caoutchouc pour améliorer l'isolation phonique. Ils respectent les normes de sécurité et de performance en vigueur, garantissant une utilisation fiable dans les environnements professionnels.

Domaines d'applications courants des colliers isophoniques doubles

Les colliers isophoniques doubles sont couramment utilisés dans les installations de plomberie, de chauffage et de climatisation. Ils sont essentiels pour les systèmes de conduits et de tuyauterie dans les bâtiments commerciaux et industriels. Leur capacité à minimiser les vibrations et le bruit les rend particulièrement adaptés aux environnements où le confort acoustique est primordial, tels que les hôpitaux, les bureaux et les établissements scolaires.

Conseils d'utilisation des colliers isophoniques doubles

Lors de l'installation, il est important de choisir la taille de collier appropriée pour assurer une fixation efficace et sécurisée. Assurez-vous que le revêtement en caoutchouc est correctement positionné pour maximiser l'isolation phonique. Vérifiez régulièrement l'état des colliers pour détecter tout signe d'usure ou de corrosion, et remplacez-les si nécessaire pour maintenir une performance optimale. Respectez toujours les recommandations du fabricant pour garantir une installation conforme et sécurisée.