TIGE FILETÉE 10 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 tige filetée 10 mm pour professionnels. Vous retrouverez des pièces filetées de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, de longueurs variées : 100 mm, 110 mm, 120 mm,..., de couleurs diverses, de normes DIN : 976-1 et proposées dans divers types de formes : A.
Filter


Tiges filetées 10 mm : la solution robuste pour vos assemblages professionnels

Les tiges filetées de 10 mm de Würth sont conçues pour répondre aux exigences des professionnels cherchant à réaliser des assemblages solides et durables. Que ce soit pour des constructions métalliques, des installations industrielles ou des projets de maintenance, ces tiges filetées garantissent une fixation fiable et sécurisée.

Points forts des tiges filetées Würth

Les tiges filetées Würth se distinguent par leur haute résistance et leur fiabilité. Fabriquées à partir de matériaux de qualité supérieure, elles assurent une tenue optimale dans le temps, même dans des conditions difficiles. Leur polyvalence permet de les utiliser dans une multitude de configurations, offrant ainsi une solution adaptée à chaque besoin professionnel. De plus, leur conformité aux normes industrielles garantit une performance et une sécurité accrues.

Caractéristiques importantes des tiges filetées

Les tiges filetées de 10 mm sont généralement disponibles en acier galvanisé, inoxydable ou en laiton, offrant ainsi une résistance accrue à la corrosion et une durabilité exceptionnelle. Elles sont souvent proposées en longueurs standard allant de 1 mètre à 3 mètres, permettant de s'adapter à divers besoins d'installation. Ces tiges respectent les normes DIN 975, assurant une compatibilité et une interchangeabilité avec d'autres composants industriels. Les filetages sont précis et réguliers, garantissant une fixation stable et sécurisée.

Domaines d'applications courants des tiges filetées

Les tiges filetées de 10 mm sont couramment utilisées dans les secteurs de la construction, de l'industrie mécanique, et de l'électrotechnique. Elles sont idéales pour assembler des structures métalliques, fixer des équipements industriels, ou encore pour des applications de suspension et de support. Leur robustesse les rend également adaptées pour des installations extérieures, où la résistance aux intempéries est cruciale.

Conseils d'utilisation des tiges filetées

Pour garantir une utilisation optimale des tiges filetées, il est recommandé de choisir le matériau adapté à l'environnement d'application. Par exemple, privilégiez l'acier inoxydable pour les environnements humides ou corrosifs. Assurez-vous de couper les tiges à la longueur nécessaire avec des outils appropriés pour éviter d'endommager le filetage. Lors de l'installation, utilisez des écrous et rondelles compatibles pour assurer une fixation sécurisée. Enfin, vérifiez régulièrement la tension des assemblages pour maintenir une stabilité optimale.