VIS BHC M3

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme Vis BHC (forme de tête bombée et type d'empreinte six pans) pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, TX creux... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête cylindrique bombée, Tête demi-ronde, Tête semi-circulaire aplatie et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter


Vis BHC M3 : assemblez avec précision et fiabilité dans vos projets industriels

Une vis BHC M3 est une vis à tête cylindrique bombée avec une empreinte hexagonale creuse, couramment utilisée dans des applications industrielles et mécaniques pour assembler des composants de manière sécurisée. Le diamètre nominal de la vis est de 3 mm, ce qui la rend adaptée pour des connexions nécessitant une précision et une résistance modérées. Sa conception permet une distribution uniforme de la pression, réduisant le risque d'endommagement des pièces assemblées. La vis BHC M3 est souvent fabriquée en acier inoxydable ou en alliages résistants à la corrosion pour une durabilité accrue dans des environnements exigeants.