CHEVILLE POUR CARRELAGE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 49 cheville pour carrelage pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Plastique, Polyamide - PA,..., de diamètres variables : 6 mm, 8 mm, 5 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 40 mm, 60 mm, 80 mm,....
Chevilles pour carrelage : fixez durablement sur supports pleins et creux, derrière le carrelage
Les chevilles pour carrelage sont des chevilles utilisées pour fixer des équipements dans un mur ou une cloison revêtus de carrelage : miroirs, meubles de salle de bains, rails, supports sanitaires, étagères. Après un perçage soigné de la faïence, elles ancrent la fixation dans le support qui se trouve derrière : béton, brique, parpaing, plaque de plâtre ou cloison creuse. On y trouve des chevilles multimatériaux et en nylon, des chevilles à frapper avec vis et des chevilles métalliques pour parois creuses, à ressort ou à bascule. Les plombiers, carreleurs, agenceurs et installateurs les emploient pour des fixations propres, sans fissurer le carrelage.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le carrelage est dur mais cassant : la moindre vibration ou un perçage mal maîtrisé peuvent fissurer l'émail ou fendre le carreau. C'est pourquoi on perce toujours en mode rotation seule, sans percussion, avec un foret adapté, et on commence si besoin par un petit avant-trou. Une fois la faïence traversée, le choix de la cheville dépend du support. Dans un mur plein, une cheville en nylon ou multimatériaux suffit pour les charges légères à moyennes. Dans une cloison creuse, une cheville à bascule ou à ressort se déploie derrière la plaque et répartit l'effort sur une plus grande surface. Cette logique évite de fixer dans le carreau lui-même, qui n'a pas de rôle porteur.
Les points forts de ce type de produits
- Solutions adaptées à tous les supports situés derrière le carrelage : plein, creux, plâtre, brique
- Chevilles multimatériaux qui s'adaptent à plusieurs types de supports
- Chevilles métalliques à ressort ou à bascule pour fixer des charges lourdes en paroi creuse
- Versions avec collerette pour limiter l'enfoncement et protéger le bord du perçage
- Fixations en inox A2 pour les pièces humides et les salles d'eau
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Diamètres : de 5 à 14 mm, avec des chevilles nylon jusqu'à 20 mm
- Longueurs : de 31 mm à 75 mm pour les chevilles courantes
- Profondeur de pose : de 25 à 90 mm selon la cheville et le support
- Épaisseur de plaque ou de cloison pour les chevilles pour parois creuses : de 6 à 45 mm
- Matières : polyéthylène, polypropylène, nylon, acier zingué, inox A2
- Filetages des chevilles métalliques : M4, M5, M6 et M8, avec vis, piton, crochet ou tige filetée
- Diamètres de vis recommandés : de 3 à 7 mm selon la cheville
- Types : multimatériaux SHARK, à frapper SHARK Hammer, nylon, à ressort W-FK, métalliques W-MH et W-HR, à bascule W-KD
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Fixation de meubles et de miroirs de salle de bains sur murs carrelés
- Pose de barres d'appui, d'accessoires et de supports sanitaires
- Fixation de porte-serviettes, étagères et luminaires sur murs de cuisine carrelés
- Installation de rails et de supports techniques sur cloisons creuses
- Suspension de charges légères à lourdes sur plaques de plâtre ou panneaux sandwich
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Repérer la nature du support derrière le carrelage avant de choisir la cheville
- Percer le carrelage en rotation seule, avec un foret adapté, puis passer en percussion uniquement si le support l'exige
- Respecter le diamètre de perçage et la profondeur de pose indiqués
- Ne pas serrer excessivement la vis, pour ne pas fissurer le carreau
- Éviter de poser une cheville trop près d'un joint ou du bord d'un carreau
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de cheville | Support derrière le carrelage | Diamètres courants | Matière | Niveau de charge |
|---|---|---|---|---|
| Cheville multimatériaux SHARK | Plein et creux | 5 à 14 mm | Plastique, vis en acier zingué | Légère à moyenne |
| Cheville en nylon | Béton, brique, parpaing | 5 à 20 mm | Nylon | Légère à moyenne |
| Cheville à frapper SHARK Hammer | Béton, brique, plein | 5 à 8 mm | Plastique avec vis en acier zingué ou inox A2 | Légère à moyenne |
| Cheville à ressort W-FK | Mur creux, placo, hourdis | Selon référence | Acier zingué | Moyenne |
| Cheville métallique pour paroi creuse W-MH / W-HR | Plaque de plâtre, paroi creuse | M4 à M8 | Acier zingué | Moyenne à élevée |
| Cheville à bascule W-KD | Paroi creuse, plafond, panneau sandwich | Selon référence | Acier zingué | Élevée |
| Cheville isophonique W-SSD / W-NUT | Support plein | Selon référence | EPDM, écrou laiton | Légère, réduction du bruit et des vibrations |